曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-7~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-7~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17678753CDQSL25-70DC-A93L70
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17678762CDQSL25-70DCM-A9370
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17678771CDQSL25-70DCM-A93L70
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17678787CDQSL25-75DC75
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678796CDQSL25-75DC-A9075
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678805CDQSL25-75DC-A90L75
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678814CDQSL25-75DC-A90LS75
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678823CDQSL25-75DC-A9375
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678832CDQSL25-75DC-A93L75
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678841CDQSL25-75DC-A93V75
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678866CDQSL25-75DC-A93V375
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678857CDQSL25-75DC-A93VL75
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678875CDQSL25-75DC-A9675
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678884CDQSL25-75DC-A96VL75
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678893CDQSL25-75DC-M9B75
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678902CDQSL25-75DC-M9BAL75
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678911CDQSL25-75DC-M9BL75
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678927CDQSL25-75DC-M9BV75
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678936CDQSL25-75DC-M9BVL75
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678945CDQSL25-75DC-M9BVLS75
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678954CDQSL25-75DC-M9BW75
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678963CDQSL25-75DC-M9BWL75
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678972CDQSL25-75DC-M9BWVL75
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678981CDQSL25-75DC-M9N75
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17678997CDQSL25-75DC-M9NVL75
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679006CDQSL25-75DC-M9NVSDPC75
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679015CDQSL25-75DCM75
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679024CDQSL25-75DCM-A90V75
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679033CDQSL25-75DCM-A9375
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679042CDQSL25-75DCM-A93L75
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679051CDQSL25-75DCM-A93V75
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679067CDQSL25-75DCM-A93VL75
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679076CDQSL25-75DCM-A96L75
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679085CDQSL25-75DCM-M9B75
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679094CDQSL25-75DCM-M9BAL75
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679103CDQSL25-75DCM-M9BL75
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679121CDQSL25-75DCM-M9BL375
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679112CDQSL25-75DCM-M9BLS75
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679137CDQSL25-75DCM-M9BS75
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679146CDQSL25-75DCM-M9BVL75
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679155CDQSL25-75DCM-M9BW75
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679164CDQSL25-75DCM-M9BWL75
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679173CDQSL25-75DCM-M9N75
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679182CDQSL25-75DCM-M9NL75
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする