薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF25-2~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF25-2~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17711206CDQSWF25-20D2520
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711215CDQSWF25-20D-A902520
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711224CDQSWF25-20D-A90L2520
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711233CDQSWF25-20D-A90V2520
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711242CDQSWF25-20D-A90VL2520
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711251CDQSWF25-20D-A932520
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711267CDQSWF25-20D-A93L2520
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711276CDQSWF25-20D-A93V2520
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711285CDQSWF25-20D-A93VL2520
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711294CDQSWF25-20D-A962520
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711303CDQSWF25-20D-A96L2520
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711312CDQSWF25-20D-A96V2520
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711337CDQSWF25-20D-M9BV2520
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711346CDQSWF25-20D-M9BW2520
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711355CDQSWF25-20D-M9N2520
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711364CDQSWF25-20DC2520
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711373CDQSWF25-20DC-A902520
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711382CDQSWF25-20DC-A90L2520
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711391CDQSWF25-20DC-A90V2520
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711407CDQSWF25-20DC-A90VL2520
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711416CDQSWF25-20DC-A932520
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711425CDQSWF25-20DC-A93L2520
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711434CDQSWF25-20DC-A93V2520
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711443CDQSWF25-20DC-A93VL2520
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711452CDQSWF25-20DC-A962520
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711461CDQSWF25-20DC-A96L2520
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711477CDQSWF25-20DC-A96V2520
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711486CDQSWF25-20DCM2520
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711495CDQSWF25-20DCM-A902520
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711504CDQSWF25-20DCM-A90L2520
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711513CDQSWF25-20DCM-A90V2520
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711522CDQSWF25-20DCM-A90VL2520
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711531CDQSWF25-20DCM-A932520
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711547CDQSWF25-20DCM-A93L2520
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711556CDQSWF25-20DCM-A93V2520
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711565CDQSWF25-20DCM-A93VL2520
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711574CDQSWF25-20DCM-A962520
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711583CDQSWF25-20DCM-A96L2520
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711592CDQSWF25-20DCM-A96V2520
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711601CDQSWF25-20DM2520
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711617CDQSWF25-20DM-A902520
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711626CDQSWF25-20DM-A90L2520
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711635CDQSWF25-20DM-A90V2520
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711644CDQSWF25-20DM-A90VL2520
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711653CDQSWF25-20DM-A932520
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711662CDQSWF25-20DM-A93L2520
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711671CDQSWF25-20DM-A93V2520
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711687CDQSWF25-20DM-A93VL2520
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711696CDQSWF25-20DM-A962520
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17711705CDQSWF25-20DM-A96L2520
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする