薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB1~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全269種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
269種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17727796CDQSXB12-5D12-5
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727805CDQSXB12-5D-A93VLS12-5
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727814CDQSXB12-5D-A93VS12-5
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727823CDQSXB12-5D-M9BV12-5
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727832CDQSXB12-5D-M9BVL12-5
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727841CDQSXB12-5D-M9BVLS12-5
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727857CDQSXB12-5D-M9BVS12-5
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727866CDQSXB12-5D-M9NV12-5
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727875CDQSXB12-5D-M9NVLS12-5
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727884CDQSXB12-5D-M9NVS12-5
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727893CDQSXB12-5DC12-5
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727902CDQSXB12-5DC-A93VS12-5
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727911CDQSXB12-5DC-M9BVL12-5
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727927CDQSXB12-5DC-M9BVS12-5
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727936CDQSXB12-5DC-M9NV12-5
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727945CDQSXB12-5DC-M9NVL12-5
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727954CDQSXB12-5DCM12-5
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727963CDQSXB12-5DCM-A93VS12-5
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727972CDQSXB12-5DCM-M9BV12-5
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727981CDQSXB12-5DM12-5
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727997CDQSXB12-5DM-A93VS12-5
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17728006CDQSXB12-5DM-M9BVL12-5
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17728015CDQSXB12-6D12-6
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726834CDQSXB12-10D12-10
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726843CDQSXB12-10D-A9312-10
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726852CDQSXB12-10D-A93L12-10
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726861CDQSXB12-10D-A93S12-10
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726877CDQSXB12-10D-M9BV12-10
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726886CDQSXB12-10D-M9BVL12-10
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726895CDQSXB12-10D-M9BVS12-10
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726904CDQSXB12-10D-M9NV12-10
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726913CDQSXB12-10D-M9NVL12-10
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726922CDQSXB12-10D-M9NVLS12-10
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726931CDQSXB12-10D-M9NVS12-10
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726947CDQSXB12-10DC12-10
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726956CDQSXB12-10DC-M9BVL12-10
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726965CDQSXB12-10DCM12-10
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726974CDQSXB12-10DCM-M9BWV12-10
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726983CDQSXB12-10DCM-M9BWVLS12-10
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726992CDQSXB12-10DM12-10
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17727001CDQSXB12-10DM-A9312-10
9,460
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17727017CDQSXB12-10DM-A93L12-10
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17727026CDQSXB12-10DM-A9612-10
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17727035CDQSXB12-10DM-M9BV12-10
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17727044CDQSXB12-10DM-M9BWV12-10
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17727053CDQSXB12-10DM-M9NV12-10
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17727062CDQSXB12-10DM-M9NVS12-10
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17727071CDQSXB12-15D12-15
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727087CDQSXB12-15D-A93L12-15
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17727096CDQSXB12-15D-M9B12-15
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする