薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB20-~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB20-~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全165種類を絞り込む
ストローク(mm)
165種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17730894CDQSXB20-5D-5
¥6,710
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17730903CDQSXB20-5D-A93VLS-5
¥9,080
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17730912CDQSXB20-5D-A93VS-5
¥8,750
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17730921CDQSXB20-5D-M9BV-5
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17730937CDQSXB20-5DC-5
¥7,590
¥6,898
¥7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17730946CDQSXB20-5DC-M9NVS-5
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17730955CDQSXB20-5DM-A93VLS-5
¥9,350
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17730964CDQSXB20-5DM-A93VS-5
¥9,020
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17730973CDQSXB20-5DM-M9BV-5
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17730982CDQSXB20-5DM-M9BVLS-5
¥10,560
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17730991CDQSXB20-5DM-M9BVS-5
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729503CDQSXB20-10D-10
¥7,150
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729512CDQSXB20-10D-A93-10
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729521CDQSXB20-10D-A93L-10
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729537CDQSXB20-10D-A93LS-10
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729546CDQSXB20-10D-A93V-10
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729555CDQSXB20-10D-M9BV-10
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729564CDQSXB20-10D-M9BVS-10
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729573CDQSXB20-10D-M9NV-10
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729582CDQSXB20-10DC-10
¥8,030
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729591CDQSXB20-10DC-A93V-10
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729607CDQSXB20-10DC-A93VL-10
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729616CDQSXB20-10DC-A93VS-10
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729625CDQSXB20-10DC-M9BVLS-10
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729634CDQSXB20-10DCM-10
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729643CDQSXB20-10DCM-M9BV-10
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729652CDQSXB20-10DCM-M9NV-10
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729661CDQSXB20-10DCM-M9NVL-10
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729677CDQSXB20-10DM-10
¥7,430
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729686CDQSXB20-10DM-A93-10
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729695CDQSXB20-10DM-A93V-10
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729704CDQSXB20-10DM-M9BV-10
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729713CDQSXB20-10DM-M9NV-10
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729722CDQSXB20-10DM-M9PV-10
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729731CDQSXB20-15D-15
¥7,650
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729747CDQSXB20-15D-A93-15
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729756CDQSXB20-15D-A93S-15
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729765CDQSXB20-15D-A93V-15
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729774CDQSXB20-15D-M9BV-15
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729783CDQSXB20-15D-M9NL-15
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729792CDQSXB20-15D-M9NV-15
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17729801CDQSXB20-15DC-15
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729817CDQSXB20-15DC-A93L-15
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729826CDQSXB20-15DC-A93V-15
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729835CDQSXB20-15DC-A93VL-15
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729844CDQSXB20-15DC-M9BVL-15
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729853CDQSXB20-15DC-M9NS-15
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729862CDQSXB20-15DCM-15
¥8,800
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729871CDQSXB20-15DCM-A93L-15
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17729887CDQSXB20-15DCM-A93L3-15
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする