薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSYB1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSYB1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSYB1~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全156種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
156種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17734631CDQSYB12-5DC12-5
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734647CDQSYB12-5DC-A93VS12-5
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734656CDQSYB12-5DC-M9BV12-5
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734665CDQSYB12-5DC-M9BVL12-5
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734674CDQSYB12-5DC-M9BVS12-5
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734683CDQSYB12-5DC-M9NV12-5
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734692CDQSYB12-5DCM-M9NV12-5
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734701CDQSYB12-8DC-M9BVL12-8
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17733922CDQSYB12-10DC12-10
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17733931CDQSYB12-10DC-A9312-10
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17733947CDQSYB12-10DC-A93V12-10
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17733956CDQSYB12-10DC-A93VS12-10
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17733965CDQSYB12-10DC-M9BV12-10
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17733974CDQSYB12-10DC-M9BVL12-10
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17733983CDQSYB12-10DC-M9BWVL12-10
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17733992CDQSYB12-10DC-M9NVL12-10
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734001CDQSYB12-10DCM12-10
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17734017CDQSYB12-10DCM-M9BV12-10
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17734026CDQSYB12-10DCM-M9BVS12-10
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17734035CDQSYB12-10DCM-M9NV12-10
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17734044CDQSYB12-10DCM-M9NWV12-10
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17734053CDQSYB12-15DC12-15
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734062CDQSYB12-15DC-A9312-15
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734071CDQSYB12-15DC-A93LS12-15
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734087CDQSYB12-15DC-A93VL12-15
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734096CDQSYB12-15DC-M9B12-15
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734105CDQSYB12-15DC-M9BL12-15
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734114CDQSYB12-15DC-M9BLS12-15
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734123CDQSYB12-15DC-M9BS12-15
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734132CDQSYB12-15DC-M9NS12-15
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734141CDQSYB12-15DCM12-15
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734157CDQSYB12-15DCM-A93L12-15
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734166CDQSYB12-15DCM-M9B12-15
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734175CDQSYB12-15DCM-M9BL12-15
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734184CDQSYB12-15DCM-M9BS12-15
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734193CDQSYB12-15DCM-M9BV12-15
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734202CDQSYB12-15DCM-M9BVL12-15
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734211CDQSYB12-15DCM-M9BVLS12-15
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734227CDQSYB12-15DCM-M9BWL12-15
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734236CDQSYB12-15DCM-M9BWV12-15
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734245CDQSYB12-15DCM-M9NV12-15
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734254CDQSYB12-20DC12-20
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734263CDQSYB12-20DC-A9312-20
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734272CDQSYB12-20DC-A93V12-20
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734281CDQSYB12-20DC-A93VL12-20
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734297CDQSYB12-20DC-M9B12-20
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734306CDQSYB12-20DC-M9BL12-20
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17734315CDQSYB12-20DCM-A93L12-20
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17734324CDQSYB12-20DCM-A93V12-20
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17734333CDQSYB12-20DCM-A93VL12-20
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする