曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全67種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ストローク(mm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20219726CQSBS12-5DC12(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)5
3,960
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20219735CQSBS12-5DCM12(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ5
4,240
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219622CQSBS12-10DC12(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)10
4,460
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
20219631CQSBS12-10DCM12(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ10
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219647CQSBS12-15DC12(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)15
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219656CQSBS12-15DCM12(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ15
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219665CQSBS12-20DC12(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)20
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219674CQSBS12-20DCM12(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ20
6,270
5,598
6,158(税込)
当日出荷
20219683CQSBS12-25DC12(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)25
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219692CQSBS12-25DCM12(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ25
6,440
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
20219701CQSBS12-30DC12(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)30
6,330
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219717CQSBS12-30DCM12(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ30
6,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219841CQSBS16-5DC16(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)5
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219857CQSBS16-5DCM16(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ5
4,570
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219866CQSBS16-6DC16(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)6
4,790
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219744CQSBS16-10DC16(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)10
4,790
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219753CQSBS16-10DCM16(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ10
5,060
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219762CQSBS16-15DC16(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)15
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219771CQSBS16-15DCM16(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ15
5,560
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219787CQSBS16-20DC16(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)20
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219796CQSBS16-20DCM16(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ20
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219805CQSBS16-25DC16(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)25
6,330
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219814CQSBS16-25DCM16(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ25
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
20219823CQSBS16-30DC16(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)30
6,380
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219832CQSBS16-30DCM16(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ30
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
20220042CQSBS20-5DC20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)5
5,120
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220051CQSBS20-5DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ5
5,390
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219875CQSBS20-10DC20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)10
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219884CQSBS20-10DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ10
5,670
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219893CQSBS20-15DC20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)15
5,780
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219902CQSBS20-15DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ15
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219911CQSBS20-17DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ17
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219927CQSBS20-20DC20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)20
6,220
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219936CQSBS20-20DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ20
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219945CQSBS20-25DC20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)25
6,380
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219954CQSBS20-25DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ25
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
20219963CQSBS20-30DC20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)30
6,490
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
20219972CQSBS20-30DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ30
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
20219981CQSBS20-35DC20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)35
11,275
6,298
6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
20219997CQSBS20-35DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ35
7,260
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220006CQSBS20-40DC20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)40
7,430
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
20220015CQSBS20-40DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ40
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220024CQSBS20-45DC20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)45
7,590
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220033CQSBS20-45DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ45
7,870
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220067CQSBS20-50DC20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)50
7,810
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220076CQSBS20-50DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ50
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220243CQSBS25-5DC25(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)5
5,780
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220252CQSBS25-5DCM25(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ5
6,160
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220286CQSBS25-6DC25(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)6
6,050
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220085CQSBS25-10DC25(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)10
6,050
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする