曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKD~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKD~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20234803CQSKD12-5D125(-) 標準(ロッド先端めねじ)
4,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234812CQSKD12-5DM125(M) ロッド先端おねじ
5,170
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234706CQSKD12-10D1210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234715CQSKD12-10DM1210(M) ロッド先端おねじ
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234724CQSKD12-15D1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234733CQSKD12-15DM1215(M) ロッド先端おねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234742CQSKD12-20D1220(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,930
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234751CQSKD12-20DM1220(M) ロッド先端おねじ
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20234767CQSKD12-25D1225(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,100
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234776CQSKD12-25DM1225(M) ロッド先端おねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234785CQSKD12-30D1230(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234794CQSKD12-30DM1230(M) ロッド先端おねじ
7,540
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234925CQSKD16-5D165(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234934CQSKD16-5DM165(M) ロッド先端おねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234821CQSKD16-10D1610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234837CQSKD16-10DM1610(M) ロッド先端おねじ
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234846CQSKD16-15D1615(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234855CQSKD16-15DM1615(M) ロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234864CQSKD16-20D1620(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234873CQSKD16-20DM1620(M) ロッド先端おねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234882CQSKD16-25D1625(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,090
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234891CQSKD16-25DM1625(M) ロッド先端おねじ
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234907CQSKD16-30D1630(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234916CQSKD16-30DM1630(M) ロッド先端おねじ
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20235101CQSKD20-5D205(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235117CQSKD20-5DM205(M) ロッド先端おねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234943CQSKD20-10D2010(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234952CQSKD20-10DM2010(M) ロッド先端おねじ
7,590
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234961CQSKD20-15D2015(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20234977CQSKD20-15DM2015(M) ロッド先端おねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234986CQSKD20-20D2020(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
20234995CQSKD20-20DM2020(M) ロッド先端おねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20235004CQSKD20-25D2025(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,310
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235013CQSKD20-25DM2025(M) ロッド先端おねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20235022CQSKD20-30D2030(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235031CQSKD20-30DM2030(M) ロッド先端おねじ
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
20235047CQSKD20-35D2035(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235056CQSKD20-35DM2035(M) ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235065CQSKD20-40D2040(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235074CQSKD20-40DM2040(M) ロッド先端おねじ
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20235083CQSKD20-45D2045(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235092CQSKD20-45DM2045(M) ロッド先端おねじ
9,790
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235126CQSKD20-50D2050(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235135CQSKD20-50DM2050(M) ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235302CQSKD25-5D255(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,870
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235311CQSKD25-5DM255(M) ロッド先端おねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235345CQSKD25-8D258(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,140
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235144CQSKD25-10D2510(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,140
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235153CQSKD25-10DM2510(M) ロッド先端おねじ
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20235162CQSKD25-15D2515(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする