薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

内容量1個
294件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20238321CQSL12-5D12-5複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
3,690
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238337CQSL12-5DC12-5複動片ロッド(C) ラバークッション付
4,570
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238346CQSL12-5DCM12-5複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
4,840
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238355CQSL12-5DM12-5複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
3,960
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238364CQSL12-5S12標準ストローク5(S) 単動押出し形(-) 標準(ロッド先端めねじ)
3,690
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238373CQSL12-5SM12標準ストローク5(S) 単動押出し形(M) ロッド先端おねじ
3,960
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238382CQSL12-5T12-5(T) 単動引込み形(-) 標準(ロッド先端めねじ)
3,690
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238391CQSL12-5TM12-5(T) 単動引込み形(M) ロッド先端おねじ
3,960
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
20237971CQSL12-10D12-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20237987CQSL12-10DC12-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
5,060
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
20237996CQSL12-10DCM12-10複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
5,340
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238005CQSL12-10DM12-10複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
4,460
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238014CQSL12-10S12標準ストローク10(S) 単動押出し形(-) 標準(ロッド先端めねじ)
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238023CQSL12-10SM12標準ストローク10(S) 単動押出し形(M) ロッド先端おねじ
4,460
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238032CQSL12-10T12標準ストローク10(T) 単動引込み形(-) 標準(ロッド先端めねじ)
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238041CQSL12-10TM12標準ストローク10(T) 単動引込み形(M) ロッド先端おねじ
4,460
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238075CQSL12-12D12-12複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
4,950
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238084CQSL12-15D12-15複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
4,950
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238093CQSL12-15DC12-15複動片ロッド(C) ラバークッション付
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238102CQSL12-15DCM12-15複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,110
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238111CQSL12-15DM12-15複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238136CQSL12-18DM12-18複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238145CQSL12-20D12-20複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238154CQSL12-20DC12-20複動片ロッド(C) ラバークッション付
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238163CQSL12-20DCM12-20複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,880
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238172CQSL12-20DM12-20複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238181CQSL12-25D12-25複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238197CQSL12-25DC12-25複動片ロッド(C) ラバークッション付
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238206CQSL12-25DCM12-25複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,040
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238215CQSL12-25DM12-25複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238224CQSL12-30D12-30複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238233CQSL12-30DC12-30複動片ロッド(C) ラバークッション付
6,930
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238242CQSL12-30DCM12-30複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,210
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238251CQSL12-30DM12-30複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
6,330
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238267CQSL12-35DC12-35複動片ロッド(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
20238276CQSL12-35DCM12-35複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238285CQSL12-40DC12-40複動片ロッド(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
20238294CQSL12-40DCM12-40複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20238303CQSL12-45DC12-45複動片ロッド(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20238312CQSL12-45DCM12-45複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,480
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238407CQSL12-50DC12-50複動片ロッド(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20238416CQSL12-50DCM12-50複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,590
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20238425CQSL12-75DC12-75複動片ロッド(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
20238434CQSL12-75DCM12-75複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20238057CQSL12-100DC12-100複動片ロッド(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20238066CQSL12-100DCM12-100複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238127CQSL12-150DC12-150複動片ロッド(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238793CQSL16-5D16-5複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
4,130
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238802CQSL16-5DC16-5複動片ロッド(C) ラバークッション付
5,010
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
20238811CQSL16-5DCM16-5複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
5,280
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする