曜日別特売

ロータリアクチュエータ (CRA1BX~)

ロータリアクチュエータ (CRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ (CRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ (CRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ (CRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ (CRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ (CRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ (CRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ (CRA1BX~) - SMC

・使用用途に合った角度調整が可能。
・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮
オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。
・最大質量14%削減
本体、カバー形状変更により軽量化。

内容量1個
全42種類を絞り込む
揺動角度(°)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20364014CRA1BXH80-9090
35,590
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364066CRA1BXU50-100100
35,260
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364075CRA1BXU50-180180
38,120
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364084CRA1BXU50-190190
38,120
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364102CRA1BXU63-100100
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364111CRA1BXU63-180180
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364127CRA1BXU63-190190
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364145CRA1BXU80-100100
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364163CRA1BXU80-190190
50,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364057CRA1BXU100-9090
64,790
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364023CRA1BXU100-100100
64,790
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364032CRA1BXU100-180180
68,530
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364233CRA1BX30-90-
31,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364285CRA1BX50-90-
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364294CRA1BX50-90C-
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364242CRA1BX50-100-
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364251CRA1BX50-100C-
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364267CRA1BX50-180-
26,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364276CRA1BX50-190C-
30,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364346CRA1BX63-90-
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364355CRA1BX63-90C-
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364312CRA1BX63-180-
32,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364321CRA1BX63-180C-
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364337CRA1BX63-190C-
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364391CRA1BX80-90-
31,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364407CRA1BX80-90C-
35,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364364CRA1BX80-180-
33,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364373CRA1BX80-180C-
38,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364382CRA1BX80-190C-
38,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364215CRA1BX100-90-
45,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364224CRA1BX100-90C-
51,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364181CRA1BX100-180-
48,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364197CRA1BX100-180C-
55,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364206CRA1BX100-190C-
55,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20363996CRA1BXH50-100-
25,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364005CRA1BXH50-180-
27,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364136CRA1BXU63-90-
39,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364041CRA1BXU100-190-
62,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20364303CRA1BX63-100C100
36,960
取扱い終了
返品不可
20364093CRA1BXU50-90-
32,050
取扱い終了
返品不可
20364172CRA1BXU80-90-
43,650
取扱い終了
返品不可
20364154CRA1BXU80-180-
46,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20364233CRA1BX30-9029864284CRA1BX30-90ZCRA1BX30-90 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864284ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364285CRA1BX50-9029864293CRA1BX50-90ZCRA1BX50-90 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864293ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364294CRA1BX50-90C29864302CRA1BX50-90CZCRA1BX50-90C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864302ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364242CRA1BX50-10029864318CRA1BX50-100ZCRA1BX50-100 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864318ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364251CRA1BX50-100C29864327CRA1BX50-100CZCRA1BX50-100C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864327ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364267CRA1BX50-18029864336CRA1BX50-180ZCRA1BX50-180 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864336ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364276CRA1BX50-190C29864354CRA1BX50-190CZCRA1BX50-190C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864354ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364346CRA1BX63-9029864363CRA1BX63-90ZCRA1BX63-90 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864363ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364355CRA1BX63-90C29864372CRA1BX63-90CZCRA1BX63-90C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864372ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364312CRA1BX63-18029864388CRA1BX63-180ZCRA1BX63-180 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864388ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364321CRA1BX63-180C29864397CRA1BX63-180CZCRA1BX63-180C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864397ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364337CRA1BX63-190C29864406CRA1BX63-190CZCRA1BX63-190C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864406ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364391CRA1BX80-9029864415CRA1BX80-90ZCRA1BX80-90 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864415ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364407CRA1BX80-90C29864424CRA1BX80-90CZCRA1BX80-90C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864424ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364364CRA1BX80-18029864433CRA1BX80-180ZCRA1BX80-180 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864433ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364373CRA1BX80-180C29864442CRA1BX80-180CZCRA1BX80-180C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864442ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364382CRA1BX80-190C29864458CRA1BX80-190CZCRA1BX80-190C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864458ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364215CRA1BX100-9029864467CRA1BX100-90ZCRA1BX100-90 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864467ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364224CRA1BX100-90C29864476CRA1BX100-90CZCRA1BX100-90C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864476ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364181CRA1BX100-18029864494CRA1BX100-180ZCRA1BX100-180 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864494ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364197CRA1BX100-180C29864503CRA1BX100-180CZCRA1BX100-180C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864503ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364206CRA1BX100-190C29864512CRA1BX100-190CZCRA1BX100-190C ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29864512ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20363996CRA1BXH50-10029867312CRA1BXH50-100ZCRA1BXH50-100 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプ SMC 29867312ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364005CRA1BXH50-18029867328CRA1BXH50-180ZCRA1BXH50-180 ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプ SMC 29867328ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364136CRA1BXU63-9049161184CRA1BXU63-90ZCRA1BXU63-90 可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ SMC 49161184可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-ZシリーズSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364041CRA1BXU100-19049161272CRA1BXU100-190ZCRA1BXU100-190 可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ SMC 49161272可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-ZシリーズSMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする