曜日別特売

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) - SMC

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

内容量1個
全211種類を絞り込む
揺動角度(°)
ベーン形式
211種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19401977CDRB1BW80-90D(90) 90標準(D) ダブルベーン
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19401986CDRB1BW80-90D-R73(90) 90標準(D) ダブルベーン
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19401995CDRB1BW80-90D-R73C(90) 90標準(D) ダブルベーン
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402004CDRB1BW80-90D-R73CL(90) 90標準(D) ダブルベーン
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402013CDRB1BW80-90D-R73CS(90) 90標準(D) ダブルベーン
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402022CDRB1BW80-90D-R73CZ(90) 90標準(D) ダブルベーン
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402031CDRB1BW80-90D-R73L90ダブルベーン
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402047CDRB1BW80-90D-R73LS(90) 90標準(D) ダブルベーン
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402056CDRB1BW80-90D-R73S(90) 90標準(D) ダブルベーン
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402065CDRB1BW80-90D-R80(90) 90標準(D) ダブルベーン
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402074CDRB1BW80-90D-R80CL(90) 90標準(D) ダブルベーン
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402083CDRB1BW80-90D-R80CLS(90) 90標準(D) ダブルベーン
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402092CDRB1BW80-90D-R80L(90) 90標準(D) ダブルベーン
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402101CDRB1BW80-90D-S7P(90) 90標準(D) ダブルベーン
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402117CDRB1BW80-90D-S7PL(90) 90標準(D) ダブルベーン
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402126CDRB1BW80-90D-S79(90) 90標準(D) ダブルベーン
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402135CDRB1BW80-90D-S79L(90) 90標準(D) ダブルベーン
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402144CDRB1BW80-90D-S79LS(90) 90標準(D) ダブルベーン
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402153CDRB1BW80-90D-T79(90) 90標準(D) ダブルベーン
45,490
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402162CDRB1BW80-90D-T79C(90) 90標準(D) ダブルベーン
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402171CDRB1BW80-90D-T79CL(90) 90標準(D) ダブルベーン
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402187CDRB1BW80-90D-T79L(90) 90標準(D) ダブルベーン
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402196CDRB1BW80-90D-T79LS(90) 90標準(D) ダブルベーン
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402205CDRB1BW80-90D-T79S(90) 90標準(D) ダブルベーン
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402214CDRB1BW80-90DE(90) 90標準(D) ダブルベーン
39,710
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
19402223CDRB1BW80-90DE-R73(90) 90標準(D) ダブルベーン
44,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
19402232CDRB1BW80-90DE-R73L(90) 90標準(D) ダブルベーン
44,660
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
19402241CDRB1BW80-90DE-R73S(90) 90標準(D) ダブルベーン
41,860
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
19402257CDRB1BW80-90DE-R80L(90) 90標準(D) ダブルベーン
44,440
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
19402266CDRB1BW80-90DE-S79(90) 90標準(D) ダブルベーン
46,310
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
19402275CDRB1BW80-90DE-S79L(90) 90標準(D) ダブルベーン
46,970
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
19402284CDRB1BW80-90DE-T79(90) 90標準(D) ダブルベーン
46,200
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
19402293CDRB1BW80-90DE-T79CL(90) 90標準(D) ダブルベーン
48,180
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
19402302CDRB1BW80-90DE-T79L(90) 90標準(D) ダブルベーン
46,860
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
19402311CDRB1BW80-90S90シングルベーン
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402327CDRB1BW80-90S-R73(90) 90標準(S) シングルベーン
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402336CDRB1BW80-90S-R73C(90) 90標準(S) シングルベーン
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402345CDRB1BW80-90S-R73CL(90) 90標準(S) シングルベーン
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402354CDRB1BW80-90S-R73CLS(90) 90標準(S) シングルベーン
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402363CDRB1BW80-90S-R73L(90) 90標準(S) シングルベーン
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402372CDRB1BW80-90S-R73LS(90) 90標準(S) シングルベーン
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402381CDRB1BW80-90S-R73S(90) 90標準(S) シングルベーン
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402397CDRB1BW80-90S-R80(90) 90標準(S) シングルベーン
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402406CDRB1BW80-90S-R80C(90) 90標準(S) シングルベーン
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402415CDRB1BW80-90S-R80L(90) 90標準(S) シングルベーン
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402424CDRB1BW80-90S-S79(90) 90標準(S) シングルベーン
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402433CDRB1BW80-90S-S79L(90) 90標準(S) シングルベーン
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402442CDRB1BW80-90S-T79(90) 90標準(S) シングルベーン
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402451CDRB1BW80-90S-T79C(90) 90標準(S) シングルベーン
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402467CDRB1BW80-90S-T79CL(90) 90標準(S) シングルベーン
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする