曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19319045CDRA1BSH50-90-F5990
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319072CDRA1BSH50-90-J59W90
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318695CDRA1BSH50-180-A53180
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318774CDRA1BSH50-180-F59W180
45,160
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318923CDRA1BSH50-190-J59190
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319106CDRA1BSH63-100-A53L100
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319124CDRA1BSH63-100-A54L100
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319142CDRA1BSH63-100-J59L100
48,240
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319185CDRA1BSH63-180-A53Z180
49,450
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319212CDRA1BSH63-180-A54S180
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319221CDRA1BSH63-180-J59180
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319307CDRA1BSH63-190-A54Z190
49,450
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319325CDRA1BSH63-190-J59190
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319483CDRA1BSH80-100-A53100
46,810
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319553CDRA1BSH80-180-A54LS180
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319571CDRA1BSH80-180-A64L180
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319657CDRA1BSH80-190-A53Z190
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319666CDRA1BSH80-190-A54190
49,670
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19319675CDRA1BSH80-190-J59190
51,760
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318546CDRA1BSH100-90-A5390
62,150
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318555CDRA1BSH100-90-A53Z90
63,580
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318582CDRA1BSH100-90-A6490
60,280
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318607CDRA1BSH100-90-F5990
64,240
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318223CDRA1BSH100-100100
54,890
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318232CDRA1BSH100-100-A53L100
62,810
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318302CDRA1BSH100-180-A59W180
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318327CDRA1BSH100-180-A67L180
64,680
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318336CDRA1BSH100-180-F59180
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318354CDRA1BSH100-180-J59180
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318451CDRA1BSH100-190-F5PW190
68,640
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318467CDRA1BSH100-190-F59190
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318476CDRA1BSH100-190-F59W190
68,640
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19318966CDRA1BSH50-9090
29,350
取扱い終了
返品不可
19318975CDRA1BSH50-90-A5390
35,950
取扱い終了
返品不可
19318984CDRA1BSH50-90-A53L90
36,550
取扱い終了
返品不可
19318993CDRA1BSH50-90-A5490
35,950
取扱い終了
返品不可
19319002CDRA1BSH50-90-A54L90
36,550
取扱い終了
返品不可
19319011CDRA1BSH50-90-A54Z90
37,250
取扱い終了
返品不可
19319027CDRA1BSH50-90-A59WL90
37,250
取扱い終了
返品不可
19319036CDRA1BSH50-90-F5BAL90
40,350
取扱い終了
返品不可
19319054CDRA1BSH50-90-J59L90
38,450
取扱い終了
返品不可
19319063CDRA1BSH50-90-J59S90
33,600
取扱い終了
返品不可
19319081CDRA1BSH50-90-J59WL90
39,050
取扱い終了
返品不可
19318643CDRA1BSH50-100100
29,350
取扱い終了
返品不可
19318652CDRA1BSH50-100-A53100
35,950
取扱い終了
返品不可
19318661CDRA1BSH50-100-A53L100
36,550
取扱い終了
返品不可
19318677CDRA1BSH50-100-A54100
35,950
取扱い終了
返品不可
19318686CDRA1BSH50-180180
31,950
取扱い終了
返品不可
19318704CDRA1BSH50-180-A53L180
39,150
取扱い終了
返品不可
19318713CDRA1BSH50-180-A53Z180
39,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする