曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BX~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BX~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BX~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
全150種類を絞り込む
揺動角度(°)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19343746CDRA1BX30-180-F7BWV180
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343256CDRA1BXH63-9090
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343247CDRA1BXH63-100100
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343423CDRA1BXU50-90-J5990
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343371CDRA1BXU50-180180
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343387CDRA1BXU50-180-F5BAL180
55,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343405CDRA1BXU50-180-J59180
52,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343414CDRA1BXU50-190-A53190
50,160
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343441CDRA1BXU63-190-A53190
57,530
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343475CDRA1BXU80-180-A54L180
63,580
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343353CDRA1BXU100-90-A5490
76,840
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343362CDRA1BXU100-90-A54L90
77,500
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343283CDRA1BXU100-100100
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343301CDRA1BXU100-100-J59WL100
80,250
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343326CDRA1BXU100-180-A54180
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19343633CDRA1BX100-90-A5390
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19343685CDRA1BX100-90C-A5490
62,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19343511CDRA1BX100-100C100
56,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
19343527CDRA1BX100-180-A53180
59,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19343721CDRA1BX30-180180
35,500
取扱い終了
返品不可
19343737CDRA1BX30-180-A73180
39,400
取扱い終了
返品不可
19344026CDRA1BX50-9090
28,700
取扱い終了
返品不可
19344035CDRA1BX50-90-A5390
35,300
取扱い終了
返品不可
19344044CDRA1BX50-90-A5490
35,300
取扱い終了
返品不可
19344053CDRA1BX50-90-A67L90
34,200
取扱い終了
返品不可
19344062CDRA1BX50-90-F5BAL90
43,670
取扱い終了
返品不可
19344071CDRA1BX50-90-F59WL90
38,400
取扱い終了
返品不可
19344087CDRA1BX50-90-J5990
37,200
取扱い終了
返品不可
19344096CDRA1BX50-90C90
32,500
取扱い終了
返品不可
19344105CDRA1BX50-90C-A5390
39,100
取扱い終了
返品不可
19344114CDRA1BX50-90C-A53L90
43,670
取扱い終了
返品不可
19344123CDRA1BX50-90C-A5490
39,100
取扱い終了
返品不可
19344132CDRA1BX50-90C-A54Z90
40,400
取扱い終了
返品不可
19344141CDRA1BX50-90C-A5690
43,010
取扱い終了
返品不可
19344157CDRA1BX50-90C-A59WL90
40,400
取扱い終了
返品不可
19344166CDRA1BX50-90C-A67L90
38,000
取扱い終了
返品不可
19344175CDRA1BX50-90C-J59WL90
42,200
取扱い終了
返品不可
19343755CDRA1BX50-100100
31,570
取扱い終了
返品不可
19343764CDRA1BX50-100-F59100
37,200
取扱い終了
返品不可
19343773CDRA1BX50-100-J59100
37,200
取扱い終了
返品不可
19343782CDRA1BX50-180180
31,300
取扱い終了
返品不可
19343791CDRA1BX50-180-A53180
41,690
取扱い終了
返品不可
19343807CDRA1BX50-180-A53L180
38,500
取扱い終了
返品不可
19343816CDRA1BX50-180-A54180
41,690
取扱い終了
返品不可
19343825CDRA1BX50-180-A54L180
42,350
取扱い終了
返品不可
19343834CDRA1BX50-180-J59180
39,800
取扱い終了
返品不可
19343843CDRA1BX50-180C180
35,100
取扱い終了
返品不可
19343852CDRA1BX50-180C-A53180
41,700
取扱い終了
返品不可
19343861CDRA1BX50-180C-A53L180
42,300
取扱い終了
返品不可
19343877CDRA1BX50-180C-A53Z180
43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19343633CDRA1BX100-90-A5336595353CDRA1BX100-90ZCDRA1BX100-90-A53 CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100) SMC 36595353CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343685CDRA1BX100-90C-A5436595378CDRA1BX100-90CZCDRA1BX100-90C-A54 CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100) SMC 36595378CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343511CDRA1BX100-100C23949495CDRA1BX100-100CZCDRA1BX100-100C ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BX100 SMC 23949495ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BX100SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343527CDRA1BX100-180-A5336595362CDRA1BX100-180ZCDRA1BX100-180-A53 CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100) SMC 36595362CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする