ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BYH~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BYH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BYH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BYH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BYH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BYH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BYH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BYH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BYH~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
全37種類を絞り込む
揺動角度(°)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19344832CDRA1BYH50-180-A54Z180
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19344857CDRA1BYH50-190-A53190
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19344997CDRA1BYH63-90-A6790
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19344911CDRA1BYH63-180-A53L180
50,930
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19345067CDRA1BYH80-90-A6790
48,070
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19345024CDRA1BYH80-100-A54100
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19344717CDRA1BYH100-180-A59W180
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19344726CDRA1BYH100-180-A59WL180
73,430
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19344744CDRA1BYH100-190-A53190
72,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19344875CDRA1BYH50-90-A53L90
38,600
取扱い終了
返品不可
19344884CDRA1BYH50-90-F5BAL90
42,400
取扱い終了
返品不可
19344762CDRA1BYH50-100100
31,400
取扱い終了
返品不可
19344771CDRA1BYH50-100-A53S100
34,700
取扱い終了
返品不可
19344787CDRA1BYH50-100-A64100
36,300
取扱い終了
返品不可
19344796CDRA1BYH50-180180
33,800
取扱い終了
返品不可
19344805CDRA1BYH50-180-A53180
40,400
取扱い終了
返品不可
19344814CDRA1BYH50-180-A53S180
37,100
取扱い終了
返品不可
19344823CDRA1BYH50-180-A54180
40,400
取扱い終了
返品不可
19344841CDRA1BYH50-180-J59WL180
43,500
取扱い終了
返品不可
19344866CDRA1BYH50-190-A54190
40,400
取扱い終了
返品不可
19344963CDRA1BYH63-9090
36,900
取扱い終了
返品不可
19344972CDRA1BYH63-90-A53L90
44,100
取扱い終了
返品不可
19344981CDRA1BYH63-90-A54Z90
44,800
取扱い終了
返品不可
19345006CDRA1BYH63-90-J59L90
46,000
取扱い終了
返品不可
19344893CDRA1BYH63-100100
36,900
取扱い終了
返品不可
19344902CDRA1BYH63-180180
39,100
取扱い終了
返品不可
19344927CDRA1BYH63-180-A54180
45,700
取扱い終了
返品不可
19344936CDRA1BYH63-180-A54L180
46,300
取扱い終了
返品不可
19344945CDRA1BYH63-180-A54Z180
47,000
取扱い終了
返品不可
19344954CDRA1BYH63-190190
39,100
取扱い終了
返品不可
19345051CDRA1BYH80-9090
38,800
取扱い終了
返品不可
19345015CDRA1BYH80-100100
38,800
取扱い終了
返品不可
19345033CDRA1BYH80-180-A53L180
48,600
取扱い終了
返品不可
19345042CDRA1BYH80-190-A54L190
48,600
取扱い終了
返品不可
19344753CDRA1BYH100-9090
55,450
取扱い終了
返品不可
19344701CDRA1BYH100-180180
58,850
取扱い終了
返品不可
19344735CDRA1BYH100-190190
58,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする