ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BZ~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BZ~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BZ~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BZ~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BZ~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BZ~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BZ~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BZ~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BZ~) SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
お気に入りに追加
57件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
揺動角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19349425 CDRA1BZ50-90C-A54 90
44,880
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349443 CDRA1BZ50-90C-J59 90
46,970
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349294 CDRA1BZ50-100-F59 100
42,790
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349321 CDRA1BZ50-180-J59Z 180
46,750
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349337 CDRA1BZ50-180C-A54 180
47,520
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349486 CDRA1BZ63-90-A53L 90
47,410
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349504 CDRA1BZ63-90C-A53S 90
47,300
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349452 CDRA1BZ63-180C-J59L 180
56,100
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349461 CDRA1BZ63-190C-J59L 190
56,100
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349233 CDRA1BZ100-90-A53 90
65,950
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349242 CDRA1BZ100-90-A54 90
65,950
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349127 CDRA1BZ100-100-A54L 100
66,610
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349136 CDRA1BZ100-100C 100
66,170
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349145 CDRA1BZ100-100C-A53L 100
74,090
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349154 CDRA1BZ100-100C-J59L 100
76,180
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349163 CDRA1BZ100-100C-J59WL 100
76,840
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349197 CDRA1BZ100-180C-A54L 180
77,830
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349206 CDRA1BZ100-190C-A54L 190
77,830
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349215 CDRA1BZ100-190C-J59WL 190
80,580
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349023 CDRA1BZH50-90 90
34,540
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349014 CDRA1BZH100-100-A53L 100
67,980
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349075 CDRA1BZU50-90-A53 90
49,170
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349057 CDRA1BZU50-180-A53 180
51,810
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349084 CDRA1BZU63-180 180
52,090
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349102 CDRA1BZU63-190-A53 190
59,350
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349111 CDRA1BZU80-90-J59WL 90
67,270
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19349285 CDRA1BZ30-180 180
38,350
 
 
取扱い終了

返品不可
19349373 CDRA1BZ50-90 90
30,400
 
 
取扱い終了

返品不可
19349382 CDRA1BZ50-90-F5BAL 90
41,400
 
 
取扱い終了

返品不可
19349391 CDRA1BZ50-90-J59 90
38,900
 
 
取扱い終了

返品不可
19349407 CDRA1BZ50-90-J59W 90
39,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19349416 CDRA1BZ50-90C 90
34,200
 
 
取扱い終了

返品不可
19349434 CDRA1BZ50-90C-A56L 90
41,400
 
 
取扱い終了

返品不可
19349303 CDRA1BZ50-180 180
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19349312 CDRA1BZ50-180-A54 180
39,400
 
 
取扱い終了

返品不可
19349346 CDRA1BZ50-190C 190
36,600
 
 
取扱い終了

返品不可
19349355 CDRA1BZ50-190C-A53L 190
43,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19349364 CDRA1BZ50-190C-A53S 190
39,900
 
 
取扱い終了

返品不可
19349477 CDRA1BZ63-90 90
35,900
 
 
取扱い終了

返品不可
19349495 CDRA1BZ63-90C 90
39,700
 
 
取扱い終了

返品不可
19349513 CDRA1BZ63-90C-J59W 90
48,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19349522 CDRA1BZ80-90 90
39,150
 
 
取扱い終了

返品不可
19349531 CDRA1BZ80-90-A54 90
45,750
 
 
取扱い終了

返品不可
19349547 CDRA1BZ80-90-J51 -
47,650
 
 
取扱い終了

返品不可
19349556 CDRA1BZ80-90C 90
43,750
 
 
取扱い終了

返品不可
19349565 CDRA1BZ80-90C-A54 90
50,350
 
 
取扱い終了

返品不可
19349574 CDRA1BZ80-90C-J59 90
52,250
 
 
取扱い終了

返品不可
19349224 CDRA1BZ100-90 90
53,350
 
 
取扱い終了

返品不可
19349251 CDRA1BZ100-90-J59 90
61,850
 
 
取扱い終了

返品不可
19349267 CDRA1BZ100-90C 90
60,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする