曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSU~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSU~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19365902CDRA1LSU50-90-A53S90
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365604CDRA1LSU50-100-A67L100
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366356CDRA1LSU63-90-A59W90
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366383CDRA1LSU63-90-F5990
58,030
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366417CDRA1LSU63-90-J59WL90
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366164CDRA1LSU63-180-A54Z180
59,900
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366173CDRA1LSU63-180-A64180
56,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366191CDRA1LSU63-180-F59180
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366225CDRA1LSU63-180-J59180
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366234CDRA1LSU63-180-J59L180
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366277CDRA1LSU63-190-A53L190
59,130
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366286CDRA1LSU63-190-A54190
58,470
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366697CDRA1LSU80-90-A53S90
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366733CDRA1LSU80-90-A54LS90
57,480
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366751CDRA1LSU80-90-A6490
58,910
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366785CDRA1LSU80-90-F59W90
63,530
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366426CDRA1LSU80-100100
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366444CDRA1LSU80-100-A54L100
61,440
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366453CDRA1LSU80-100-J59100
62,870
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366532CDRA1LSU80-180-F59180
65,730
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366541CDRA1LSU80-180-F59L180
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366611CDRA1LSU80-190-A67L190
62,430
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19366627CDRA1LSU80-190-F5BAL190
68,480
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365525CDRA1LSU100-90-F5990
79,970
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365175CDRA1LSU100-100100
70,620
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365202CDRA1LSU100-100-A54L100
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365245CDRA1LSU100-100-J59WL100
81,290
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365306CDRA1LSU100-180-A67180
79,750
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365324CDRA1LSU100-180-F59180
83,710
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365333CDRA1LSU100-180-J59180
83,710
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365394CDRA1LSU100-190-A54190
81,620
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365421CDRA1LSU100-190-F5BAL190
86,460
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365437CDRA1LSU100-190-J59190
83,710
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365577CDRA1LSU100-90-J59L-
73,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
19365875CDRA1LSU50-9090
36,800
取扱い終了
返品不可
19365884CDRA1LSU50-90-A5390
43,400
取扱い終了
返品不可
19365893CDRA1LSU50-90-A53L90
44,000
取扱い終了
返品不可
19365911CDRA1LSU50-90-A5490
43,400
取扱い終了
返品不可
19365927CDRA1LSU50-90-A54L90
44,000
取扱い終了
返品不可
19365936CDRA1LSU50-90-A54Z90
44,700
取扱い終了
返品不可
19365945CDRA1LSU50-90-A59W90
44,100
取扱い終了
返品不可
19365954CDRA1LSU50-90-A59WS90
40,450
取扱い終了
返品不可
19365963CDRA1LSU50-90-F5P90
45,300
取扱い終了
返品不可
19365972CDRA1LSU50-90-F5PL90
45,900
取扱い終了
返品不可
19365981CDRA1LSU50-90-F5990
45,300
取扱い終了
返品不可
19365997CDRA1LSU50-90-F59W90
45,900
取扱い終了
返品不可
19366006CDRA1LSU50-90-J51-
45,300
取扱い終了
返品不可
19366015CDRA1LSU50-90-J51L-
45,900
取扱い終了
返品不可
19366024CDRA1LSU50-90-J5990
45,300
取扱い終了
返品不可
19366033CDRA1LSU50-90-J59L90
45,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19365577CDRA1LSU100-90-J59L36617866CDRA1LSU100-90Z-M9BLCDRA1LSU100-90-J59L CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LSU100) SMC 36617866CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LSU100)SMC1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする