曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LY~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LY~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LY~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LY~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LY~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LY~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LY~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LY~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LY~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19378511CDRA1LY30-9090
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378003CDRA1LYH80-9090
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19377976CDRA1LYH100-9090
62,870
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378091CDRA1LYU50-90-A5390
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378116CDRA1LYU50-90-A54L90
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378021CDRA1LYU50-180180
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378037CDRA1LYU50-180-A53180
52,640
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378055CDRA1LYU50-180-F59180
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378134CDRA1LYU63-100-A53L100
58,960
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378161CDRA1LYU63-190190
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378247CDRA1LYU80-9090
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378256CDRA1LYU80-90-A5390
63,910
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378177CDRA1LYU80-100100
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378204CDRA1LYU80-100-J59W100
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378231CDRA1LYU80-190190
59,510
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19378502CDRA1LY30-180180
34,900
取扱い終了
返品不可
19378737CDRA1LY50-9090
31,150
取扱い終了
返品不可
19378746CDRA1LY50-90-A53L90
42,190
取扱い終了
返品不可
19378755CDRA1LY50-90-A54L90
38,350
取扱い終了
返品不可
19378764CDRA1LY50-90C90
34,950
取扱い終了
返品不可
19378773CDRA1LY50-90C-A54L90
42,150
取扱い終了
返品不可
19378782CDRA1LY50-90C-A59WL90
42,850
取扱い終了
返品不可
19378791CDRA1LY50-90C-J5990
43,450
取扱い終了
返品不可
19378807CDRA1LY50-90C-J59W90
44,050
取扱い終了
返品不可
19378816CDRA1LY50-90C-J59WL90
44,650
取扱い終了
返品不可
19378527CDRA1LY50-100-A54L100
42,190
取扱い終了
返品不可
19378536CDRA1LY50-100C100
34,950
取扱い終了
返品不可
19378545CDRA1LY50-100C-A53100
41,550
取扱い終了
返品不可
19378554CDRA1LY50-180180
33,550
取扱い終了
返品不可
19378563CDRA1LY50-180-A53LS180
37,150
取扱い終了
返品不可
19378572CDRA1LY50-180-A54180
40,150
取扱い終了
返品不可
19378581CDRA1LY50-180-F59L180
42,650
取扱い終了
返品不可
19378597CDRA1LY50-180-F59WL180
43,250
取扱い終了
返品不可
19378606CDRA1LY50-180-J59L180
46,920
取扱い終了
返品不可
19378615CDRA1LY50-180C180
37,350
取扱い終了
返品不可
19378624CDRA1LY50-180C-A53180
43,950
取扱い終了
返品不可
19378633CDRA1LY50-180C-A53L180
44,550
取扱い終了
返品不可
19378642CDRA1LY50-180C-A54180
43,950
取扱い終了
返品不可
19378651CDRA1LY50-180C-J59L180
51,100
取扱い終了
返品不可
19378667CDRA1LY50-180C-J59W180
46,450
取扱い終了
返品不可
19378676CDRA1LY50-180C-J59WL180
47,050
取扱い終了
返品不可
19378685CDRA1LY50-190190
36,910
取扱い終了
返品不可
19378694CDRA1LY50-190C190
41,090
取扱い終了
返品不可
19378703CDRA1LY50-190C-A53190
43,950
取扱い終了
返品不可
19378712CDRA1LY50-190C-A54190
43,950
取扱い終了
返品不可
19378721CDRA1LY50-190C-F5BAL190
53,190
取扱い終了
返品不可
19378974CDRA1LY63-90-A53L90
44,350
取扱い終了
返品不可
19378983CDRA1LY63-90C90
40,950
取扱い終了
返品不可
19378992CDRA1LY63-90C-A5390
47,550
取扱い終了
返品不可
19379001CDRA1LY63-90C-A53L90
52,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする