ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) - SMC

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

内容量1個
全166種類を絞り込む
揺動角度(°)
166種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19418393CDRQ2BS10-90(90) 80~100
18,150
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19418402CDRQ2BS10-90-A90(90) 80~100
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418411CDRQ2BS10-90-A90L(90) 80~100
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418427CDRQ2BS10-90-A93(90) 80~100
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418436CDRQ2BS10-90-A93L(90) 80~100
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418445CDRQ2BS10-90-A93LS(90) 80~100
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418454CDRQ2BS10-90-A93S(90) 80~100
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418463CDRQ2BS10-90-A93V(90) 80~100
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418472CDRQ2BS10-90-A93VL(90) 80~100
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418481CDRQ2BS10-90-A93VS(90) 80~100
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418497CDRQ2BS10-90-A96(90) 80~100
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418506CDRQ2BS10-90-A96L(90) 80~100
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418515CDRQ2BS10-90-A96S(90) 80~100
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418533CDRQ2BS10-90-M9B(90) 80~100
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418542CDRQ2BS10-90-M9BA(90) 80~100
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418551CDRQ2BS10-90-M9BAL(90) 80~100
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418567CDRQ2BS10-90-M9BL(90) 80~100
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418576CDRQ2BS10-90-M9BS(90) 80~100
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418585CDRQ2BS10-90-M9BV(90) 80~100
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418594CDRQ2BS10-90-M9BVL(90) 80~100
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418603CDRQ2BS10-90-M9BVS(90) 80~100
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418612CDRQ2BS10-90-M9BW(90) 80~100
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418621CDRQ2BS10-90-M9BWL(90) 80~100
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418637CDRQ2BS10-90-M9BWS(90) 80~100
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418646CDRQ2BS10-90-M9BWV(90) 80~100
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418655CDRQ2BS10-90-M9BWVZ(90) 80~100
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418664CDRQ2BS10-90-M9BZ(90) 80~100
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418673CDRQ2BS10-90-M9N(90) 80~100
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418682CDRQ2BS10-90-M9NL(90) 80~100
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418691CDRQ2BS10-90-M9NLS(90) 80~100
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418707CDRQ2BS10-90-M9NV(90) 80~100
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418716CDRQ2BS10-90-M9NVL(90) 80~100
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418725CDRQ2BS10-90-M9NWL(90) 80~100
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418734CDRQ2BS10-90-M9PW(90) 80~100
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418061CDRQ2BS10-180(180) 170~190
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418077CDRQ2BS10-180-A90(180) 170~190
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418086CDRQ2BS10-180-A93(180) 170~190
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418095CDRQ2BS10-180-A93L(180) 170~190
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418104CDRQ2BS10-180-A93L3170~190
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418113CDRQ2BS10-180-A93S(180) 170~190
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418122CDRQ2BS10-180-A93V(180) 170~190
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418131CDRQ2BS10-180-A93VL(180) 170~190
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418147CDRQ2BS10-180-A96(180) 170~190
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418156CDRQ2BS10-180-A96L(180) 170~190
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418165CDRQ2BS10-180-A96S(180) 170~190
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418174CDRQ2BS10-180-A96VL(180) 170~190
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418192CDRQ2BS10-180-M9B(180) 170~190
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418201CDRQ2BS10-180-M9BAL(180) 170~190
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418217CDRQ2BS10-180-M9BAVL(180) 170~190
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418226CDRQ2BS10-180-M9BL(180) 170~190
24,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする