曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~) - SMC

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

内容量1個
全206種類を絞り込む
揺動角度(°)
206種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19420773CDRQ2BS20-90(90) 80~100
28,160
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19420782CDRQ2BS20-90-A90(90) 80~100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420791CDRQ2BS20-90-A90L(90) 80~100
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420807CDRQ2BS20-90-A90S(90) 80~100
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420816CDRQ2BS20-90-A93(90) 80~100
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420825CDRQ2BS20-90-A93L(90) 80~100
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420834CDRQ2BS20-90-A93LS(90) 80~100
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420843CDRQ2BS20-90-A93S(90) 80~100
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420852CDRQ2BS20-90-A93V(90) 80~100
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420861CDRQ2BS20-90-A93VL(90) 80~100
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420877CDRQ2BS20-90-A93VS(90) 80~100
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420886CDRQ2BS20-90-A96(90) 80~100
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420895CDRQ2BS20-90-A96L(90) 80~100
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420904CDRQ2BS20-90-M9B(90) 80~100
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420913CDRQ2BS20-90-M9BA(90) 80~100
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420922CDRQ2BS20-90-M9BAL(90) 80~100
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420931CDRQ2BS20-90-M9BL(90) 80~100
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420947CDRQ2BS20-90-M9BLS(90) 80~100
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420956CDRQ2BS20-90-M9BS(90) 80~100
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420965CDRQ2BS20-90-M9BV(90) 80~100
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420974CDRQ2BS20-90-M9BVL(90) 80~100
35,310
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19420983CDRQ2BS20-90-M9BVLS(90) 80~100
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19420992CDRQ2BS20-90-M9BVZ(90) 80~100
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421001CDRQ2BS20-90-M9BW80~100
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421017CDRQ2BS20-90-M9BWL(90) 80~100
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21314036CDRQ2BS20-90-M9BWS(90) 80~100
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421026CDRQ2BS20-90-M9BWSDPC80~100
38,720
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421035CDRQ2BS20-90-M9BWV(90) 80~100
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421044CDRQ2BS20-90-M9BWVL(90) 80~100
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421053CDRQ2BS20-90-M9BWVZ(90) 80~100
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421062CDRQ2BS20-90-M9BZ(90) 80~100
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421071CDRQ2BS20-90-M9N(90) 80~100
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421087CDRQ2BS20-90-M9NL(90) 80~100
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421096CDRQ2BS20-90-M9NV(90) 80~100
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421105CDRQ2BS20-90-M9NVL(90) 80~100
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421114CDRQ2BS20-90-M9NW(90) 80~100
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421123CDRQ2BS20-90-M9NWL(90) 80~100
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421132CDRQ2BS20-90-M9P(90) 80~100
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421141CDRQ2BS20-90C(90) 80~100
29,810
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19421157CDRQ2BS20-90C-A90(90) 80~100
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421166CDRQ2BS20-90C-A90L(90) 80~100
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421175CDRQ2BS20-90C-A90LS(90) 80~100
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421184CDRQ2BS20-90C-A90V(90) 80~100
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421193CDRQ2BS20-90C-A93(90) 80~100
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421202CDRQ2BS20-90C-A93L(90) 80~100
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421211CDRQ2BS20-90C-A93LS(90) 80~100
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421227CDRQ2BS20-90C-A93S(90) 80~100
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421236CDRQ2BS20-90C-A93V(90) 80~100
33,880
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19421245CDRQ2BS20-90C-A93VL(90) 80~100
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421254CDRQ2BS20-90C-A93VLS(90) 80~100
32,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする