曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) - SMC

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

内容量1個
全175種類を絞り込む
揺動角度(°)
175種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19424456CDRQ2BS40-90(90) 80~100
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424465CDRQ2BS40-90-A90(90) 80~100
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424474CDRQ2BS40-90-A93(90) 80~100
39,660
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424483CDRQ2BS40-90-A93L(90) 80~100
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424492CDRQ2BS40-90-A93LS(90) 80~100
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424501CDRQ2BS40-90-A93S(90) 80~100
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424517CDRQ2BS40-90-A93V(90) 80~100
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424526CDRQ2BS40-90-A93VL(90) 80~100
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424535CDRQ2BS40-90-A93VS(90) 80~100
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424544CDRQ2BS40-90-A96(90) 80~100
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424553CDRQ2BS40-90-A96V(90) 80~100
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424562CDRQ2BS40-90-A96VL(90) 80~100
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424571CDRQ2BS40-90-M9B(90) 80~100
41,860
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19424587CDRQ2BS40-90-M9BA(90) 80~100
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424596CDRQ2BS40-90-M9BAL(90) 80~100
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424605CDRQ2BS40-90-M9BALS(90) 80~100
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424614CDRQ2BS40-90-M9BAZ(90) 80~100
45,380
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424623CDRQ2BS40-90-M9BL(90) 80~100
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424632CDRQ2BS40-90-M9BLS(90) 80~100
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424641CDRQ2BS40-90-M9BV(90) 80~100
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424657CDRQ2BS40-90-M9BVL(90) 80~100
43,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19424666CDRQ2BS40-90-M9BVZ(90) 80~100
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424675CDRQ2BS40-90-M9BW(90) 80~100
42,410
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424684CDRQ2BS40-90-M9BWL(90) 80~100
43,070
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424693CDRQ2BS40-90-M9BZ(90) 80~100
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424702CDRQ2BS40-90-M9N(90) 80~100
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424711CDRQ2BS40-90-M9NL(90) 80~100
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424727CDRQ2BS40-90-M9NV(90) 80~100
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424736CDRQ2BS40-90-M9NVL(90) 80~100
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424745CDRQ2BS40-90-M9NWVL(90) 80~100
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424754CDRQ2BS40-90-M9PZ(90) 80~100
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424763CDRQ2BS40-90C80~100
37,950
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19424772CDRQ2BS40-90C-A90(90) 80~100
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424781CDRQ2BS40-90C-A90L(90) 80~100
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424797CDRQ2BS40-90C-A90S(90) 80~100
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424806CDRQ2BS40-90C-A90V(90) 80~100
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424815CDRQ2BS40-90C-A93(90) 80~100
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424824CDRQ2BS40-90C-A93L(90) 80~100
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424833CDRQ2BS40-90C-A93LS(90) 80~100
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424842CDRQ2BS40-90C-A93S(90) 80~100
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424851CDRQ2BS40-90C-A93V(90) 80~100
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424867CDRQ2BS40-90C-A93VL(90) 80~100
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424876CDRQ2BS40-90C-A93VLS(90) 80~100
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424885CDRQ2BS40-90C-A93VS80~100
39,990
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19424894CDRQ2BS40-90C-A96(90) 80~100
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424903CDRQ2BS40-90C-A96L(90) 80~100
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424912CDRQ2BS40-90C-A96S(90) 80~100
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424921CDRQ2BS40-90C-M9B(90) 80~100
43,560
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19424937CDRQ2BS40-90C-M9BA(90) 80~100
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19424946CDRQ2BS40-90C-M9BAL(90) 80~100
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする