曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW30~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW30~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW30~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW30~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW30~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW30~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW30~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW30~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW30~) - SMC

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

内容量1個
全91種類を絞り込む
揺動角度(°)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19428884CDRQ2BW30-9080~100
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19428893CDRQ2BW30-90-A90(90) 80~100
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19428902CDRQ2BW30-90-A93(90) 80~100
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19428911CDRQ2BW30-90-A93L(90) 80~100
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19428927CDRQ2BW30-90-A93S(90) 80~100
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19428936CDRQ2BW30-90-A93V(90) 80~100
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19428945CDRQ2BW30-90-A93VL(90) 80~100
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19428954CDRQ2BW30-90-A93VS(90) 80~100
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19428963CDRQ2BW30-90-A96(90) 80~100
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19428972CDRQ2BW30-90-A96V(90) 80~100
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19428981CDRQ2BW30-90-M9B(90) 80~100
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19428997CDRQ2BW30-90-M9BAL(90) 80~100
39,990
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19429006CDRQ2BW30-90-M9BL(90) 80~100
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19429015CDRQ2BW30-90-M9BV(90) 80~100
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19429024CDRQ2BW30-90-M9BVL(90) 80~100
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19429033CDRQ2BW30-90-M9BVLS(90) 80~100
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19429042CDRQ2BW30-90-M9BW(90) 80~100
37,680
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19429051CDRQ2BW30-90-M9BWL(90) 80~100
38,340
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19429067CDRQ2BW30-90-M9BZ(90) 80~100
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19429076CDRQ2BW30-90-M9NL(90) 80~100
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19429085CDRQ2BW30-90-M9NV(90) 80~100
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19429094CDRQ2BW30-90C(90) 80~100
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429103CDRQ2BW30-90C-A90(90) 80~100
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429112CDRQ2BW30-90C-A90L(90) 80~100
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429121CDRQ2BW30-90C-A90V(90) 80~100
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429137CDRQ2BW30-90C-A90VL(90) 80~100
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429146CDRQ2BW30-90C-A93(90) 80~100
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429155CDRQ2BW30-90C-A93L(90) 80~100
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429164CDRQ2BW30-90C-A93LS(90) 80~100
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429173CDRQ2BW30-90C-A93S(90) 80~100
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429182CDRQ2BW30-90C-A93V(90) 80~100
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429191CDRQ2BW30-90C-A93VL(90) 80~100
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429207CDRQ2BW30-90C-M9B(90) 80~100
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429216CDRQ2BW30-90C-M9BAL(90) 80~100
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429225CDRQ2BW30-90C-M9BL(90) 80~100
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429234CDRQ2BW30-90C-M9BS(90) 80~100
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429243CDRQ2BW30-90C-M9BV(90) 80~100
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429252CDRQ2BW30-90C-M9BVL(90) 80~100
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429261CDRQ2BW30-90C-M9BVZ(90) 80~100
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429277CDRQ2BW30-90C-M9BW(90) 80~100
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429286CDRQ2BW30-90C-M9BWL(90) 80~100
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429295CDRQ2BW30-90C-M9BWLS(90) 80~100
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429304CDRQ2BW30-90C-M9BWS(90) 80~100
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429313CDRQ2BW30-90C-M9BWVL(90) 80~100
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429322CDRQ2BW30-90C-M9BZ(90) 80~100
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429331CDRQ2BW30-90C-M9N(90) 80~100
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19429347CDRQ2BW30-90C-M9NL(90) 80~100
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19428482CDRQ2BW30-180(180) 170~190
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19428491CDRQ2BW30-180-A90(180) 170~190
34,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19428507CDRQ2BW30-180-A93(180) 170~190
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする