標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D180-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D180-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全54種類を絞り込む
ストローク(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19489093CDS1D180-60J-A54Z60
104,830
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488655CDS1D180-100100
80,580
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488673CDS1D180-125125
84,210
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488682CDS1D180-125-Y7BW125
101,920
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488691CDS1D180-130JR-A64130
106,260
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488707CDS1D180-150150
84,210
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488716CDS1D180-150-A54150
100,820
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488725CDS1D180-150-A54L150
101,480
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488734CDS1D180-150-A59WL150
102,250
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488743CDS1D180-150J-Y7BAL150
112,090
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488752CDS1D180-150K150
94,440
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488761CDS1D180-160-A54160
104,390
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488777CDS1D180-190190
87,780
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488786CDS1D180-190-Z73L190
102,080
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488795CDS1D180-200200
87,780
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488804CDS1D180-200-Y7BAL200
108,350
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488813CDS1D180-215-A54215
108,020
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488822CDS1D180-220-A53L220
108,680
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488831CDS1D180-240240
91,410
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488847CDS1D180-250250
91,410
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488856CDS1D180-250J-Y59BLS250
107,310
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488865CDS1D180-255255
94,990
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488874CDS1D180-290-A53290
111,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488883CDS1D180-300300
94,990
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488892CDS1D180-300-A53300
111,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488901CDS1D180-300-F5BAL300
116,440
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488917CDS1D180-300-M9BWL300
111,160
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488935CDS1D180-300-Y7BW300
112,700
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488926CDS1D180-300-Y59BL300
111,490
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488944CDS1D180-300-Z73Z300
109,950
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488953CDS1D180-320-A54320
115,230
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488962CDS1D180-350350
98,620
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488971CDS1D180-360360
102,190
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488987CDS1D180-360-Y7BWLS360
109,510
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19488996CDS1D180-370370
102,190
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489005CDS1D180-400400
102,190
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489014CDS1D180-400-M9BW400
117,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489023CDS1D180-400-Y7BW400
119,900
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489032CDS1D180-420420
109,340
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489041CDS1D180-450450
109,340
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489057CDS1D180-500500
109,340
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489066CDS1D180-500-A54500
125,950
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489075CDS1D180-520520
116,550
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489084CDS1D180-570J570
133,760
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489102CDS1D180-600600
116,550
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489111CDS1D180-600-A54L600
133,820
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489127CDS1D180-700700
123,750
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489136CDS1D180-800800
130,960
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489145CDS1D180-800J-A54Z800
170,610
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19489154CDS1D180-900900
138,110
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする