SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-19~)
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19496601
CDS1FN125-190
CADデータダウンロード
190
¥
50,160
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
19496617
CDS1FN125-190-A54ZS
CADデータダウンロード
190
¥
54,560
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
19496626
CDS1FN125-195
CADデータダウンロード
195
¥
50,160
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください