標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN140-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN140-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド内容量1個
全99種類を絞り込む
ストローク(mm)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20398034CS1CN140-2020
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398262CS1CN140-3030
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398533CS1CN140-5050
48,620
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398542CS1CN140-50H50
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20398551CS1CN140-50J50
52,800
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20398637CS1CN140-7070
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398655CS1CN140-7575
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398673CS1CN140-8080
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398707CS1CN140-9090
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397772CS1CN140-100100
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20397781CS1CN140-100H100
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397797CS1CN140-100J100
52,800
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20397806CS1CN140-100R100
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397824CS1CN140-110110
50,820
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397833CS1CN140-115N115
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397842CS1CN140-125125
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20397851CS1CN140-125J125
55,880
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397867CS1CN140-125KN125
57,860
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397876CS1CN140-130130
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20397885CS1CN140-130H130
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397894CS1CN140-130N130
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397903CS1CN140-140140
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397912CS1CN140-140N140
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397921CS1CN140-150150
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20397937CS1CN140-150J150
55,880
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397946CS1CN140-150N150
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20397955CS1CN140-160160
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397964CS1CN140-170170
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397973CS1CN140-175175
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20397982CS1CN140-175J175
58,960
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20397991CS1CN140-175N175
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20398007CS1CN140-180180
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398016CS1CN140-190190
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20398025CS1CN140-195195
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20398043CS1CN140-200200
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398052CS1CN140-200J200
58,960
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398061CS1CN140-200N200
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398077CS1CN140-204204
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20398086CS1CN140-210210
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398095CS1CN140-215215
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20398104CS1CN140-215N215
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20398113CS1CN140-220220
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398122CS1CN140-225225
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20398131CS1CN140-225N225
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398147CS1CN140-240240
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20398156CS1CN140-250250
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398165CS1CN140-250J250
62,040
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398174CS1CN140-250N250
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398183CS1CN140-260260
57,420
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20398192CS1CN140-260N260
57,420
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする