SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GH1~)
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20442432
CS1GH125-260
CADデータダウンロード
125
260
¥
53,680
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20442441
CS1GH125-550
CADデータダウンロード
125
550
¥
65,560
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20442457
CS1GH140-100
CADデータダウンロード
140
100
¥
51,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442466
CS1GH140-250
CADデータダウンロード
140
250
¥
58,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442475
CS1GH140-750
CADデータダウンロード
140
750
¥
82,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442527
CS1GH160-30
CADデータダウンロード
160
30
¥
61,380
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442536
CS1GH160-50
CADデータダウンロード
160
50
¥
61,380
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442484
CS1GH160-100
CADデータダウンロード
160
100
¥
61,380
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442502
CS1GH160-150
CADデータダウンロード
160
150
¥
63,910
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442511
CS1GH160-250
CADデータダウンロード
160
250
¥
68,970
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442493
CS1GH160-1000
CADデータダウンロード
160
1000
¥
106,920
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200