曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN140-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN140-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20444067CS1GN140-2525
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444137CS1GN140-3030
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444146CS1GN140-30N30
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444216CS1GN140-3535
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444313CS1GN140-4545
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444365CS1GN140-5050
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444487CS1GN140-7070
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444496CS1GN140-70N70
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444523CS1GN140-7575
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444532CS1GN140-75J75
52,800
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444557CS1GN140-8080
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444584CS1GN140-8585
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444611CS1GN140-9090
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444654CS1GN140-9696
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20443866CS1GN140-100100
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20443875CS1GN140-100J100
52,800
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20443884CS1GN140-100N100
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20443902CS1GN140-110110
50,820
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20443911CS1GN140-125125
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20443927CS1GN140-130130
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20443936CS1GN140-140140
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20443945CS1GN140-150150
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20443954CS1GN140-150J150
55,880
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20443963CS1GN140-160160
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20443972CS1GN140-165165
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20443981CS1GN140-180180
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20443997CS1GN140-200200
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444006CS1GN140-200N200
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444015CS1GN140-210210
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444024CS1GN140-220220
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444033CS1GN140-220K220
64,680
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444042CS1GN140-220N220
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444051CS1GN140-230230
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444076CS1GN140-250250
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444085CS1GN140-250N250
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444094CS1GN140-255255
57,420
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444103CS1GN140-260260
57,420
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444112CS1GN140-265265
57,420
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444121CS1GN140-280280
57,420
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444155CS1GN140-300300
57,420
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444164CS1GN140-300K300
68,090
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444173CS1GN140-330330
59,620
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444182CS1GN140-334334
59,620
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444191CS1GN140-340340
59,620
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444207CS1GN140-344344
59,620
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444225CS1GN140-350350
59,620
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444234CS1GN140-350J350
68,200
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20444243CS1GN140-350JR350
68,200
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444252CS1GN140-350K350
71,500
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20444261CS1GN140-380380
61,820
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする