曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T140-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T140-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20476915CS1T140-3030
49,940
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20477116CS1T140-5050
49,940
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20477125CS1T140-50J50
54,120
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20477256CS1T140-7070
49,940
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20477274CS1T140-75J75
54,120
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20477283CS1T140-8080
49,940
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476592CS1T140-100100
49,940
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20476601CS1T140-100J100
54,120
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476626CS1T140-110110
52,140
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476635CS1T140-115J115
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476644CS1T140-120120
52,140
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476653CS1T140-120J120
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476662CS1T140-125125
52,140
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476671CS1T140-125J125
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476687CS1T140-130130
52,140
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476696CS1T140-130J130
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476705CS1T140-135135
52,140
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476714CS1T140-140140
52,140
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476723CS1T140-150150
52,140
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476732CS1T140-150J150
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476741CS1T140-150R150
52,140
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20476757CS1T140-160160
54,290
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476766CS1T140-175175
54,290
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476775CS1T140-180180
54,290
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476784CS1T140-180J180
60,230
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476793CS1T140-190190
54,290
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476802CS1T140-190J190
60,230
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476811CS1T140-200200
54,290
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20476827CS1T140-200K200
62,540
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476836CS1T140-210210
56,490
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21311123CS1T140-225J225
63,310
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476845CS1T140-240240
56,490
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476854CS1T140-250250
56,490
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476863CS1T140-250J250
63,310
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476872CS1T140-250K250
65,950
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476881CS1T140-250N250
56,490
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476897CS1T140-255255
58,580
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476906CS1T140-280280
58,580
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476924CS1T140-300300
58,580
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20476933CS1T140-300J300
66,280
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476942CS1T140-300JR300
66,280
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476951CS1T140-300K300
69,250
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476967CS1T140-310310
60,780
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476976CS1T140-320320
60,780
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20476985CS1T140-350350
60,780
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20476994CS1T140-350J350
69,360
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20477003CS1T140-380J380
72,380
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477012CS1T140-400400
62,920
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20477021CS1T140-400J400
72,380
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20477037CS1T140-400N400
62,920
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする