曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TF~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TF~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20464464CS1TF125-7512575(-) 給油タイプ
44,390
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464507CS1TF125-8512585(-) 給油タイプ
44,390
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464236CS1TF125-100125100(-) 給油タイプ
44,390
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464254CS1TF125-150125150(-) 給油タイプ
46,310
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464263CS1TF125-165J125165(-) 給油タイプ
54,120
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464272CS1TF125-175125175(-) 給油タイプ
48,180
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464281CS1TF125-200125200(-) 給油タイプ
48,180
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464297CS1TF125-200J125200(-) 給油タイプ
54,120
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464306CS1TF125-200JR125200(-) 給油タイプ
54,120
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464315CS1TF125-200K125200(-) 給油タイプ
56,430
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21319487CS1TF125-240125240(-) 給油タイプ
50,160
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464324CS1TF125-240K125240(-) 給油タイプ
59,620
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464333CS1TF125-250125250(-) 給油タイプ
50,160
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464342CS1TF125-300125300(-) 給油タイプ
51,980
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464351CS1TF125-300J125300(-) 給油タイプ
59,680
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464367CS1TF125-300K125300(-) 給油タイプ
62,650
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464376CS1TF125-350125350(-) 給油タイプ
53,960
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464385CS1TF125-350J125350(-) 給油タイプ
62,540
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464394CS1TF125-380125380(-) 給油タイプ
55,830
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464403CS1TF125-400125400(-) 給油タイプ
55,830
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464412CS1TF125-400J125400(-) 給油タイプ
65,290
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464421CS1TF125-450125450(-) 給油タイプ
59,620
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464437CS1TF125-600J125600(-) 給油タイプ
76,400
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464446CS1TF125-650125650(-) 給油タイプ
67,210
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464455CS1TF125-700125700(-) 給油タイプ
67,210
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464473CS1TF125-750125750(-) 給油タイプ
71,060
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464482CS1TF125-800125800(-) 給油タイプ
71,060
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464491CS1TF125-800JR125800(-) 給油タイプ
87,560
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464516CS1TF125-900125900(-) 給油タイプ
74,860
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464525CS1TF125-950125950(-) 給油タイプ
78,650
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464245CS1TF125-10001251000(-) 給油タイプ
78,650
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464534CS1TF140-100140100(-) 給油タイプ
49,940
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464543CS1TF140-110140110(-) 給油タイプ
52,140
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464552CS1TF140-250140250(-) 給油タイプ
56,490
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464561CS1TF140-250J140250(-) 給油タイプ
63,310
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464577CS1TF140-450140450(-) 給油タイプ
67,210
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464586CS1TF140-450J140450(-) 給油タイプ
78,430
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464595CS1TF140-500140500(-) 給油タイプ
67,210
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464604CS1TF140-620J140620(-) 給油タイプ
90,590
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464613CS1TF140-690140690(-) 給油タイプ
75,850
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464622CS1TF140-870140870(-) 給油タイプ
84,480
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20464841CS1TF160-50J16050(-) 給油タイプ
65,400
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464631CS1TF160-100160100(-) 給油タイプ
59,900
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464647CS1TF160-100J160100(-) 給油タイプ
65,400
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464656CS1TF160-100K160100(-) 給油タイプ
67,600
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464665CS1TF160-100N160100(-) 給油タイプ
59,900
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464674CS1TF160-125K160125(-) 給油タイプ
71,500
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464683CS1TF160-140160140(-) 給油タイプ
62,480
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464692CS1TF160-140J160140(-) 給油タイプ
68,920
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20464701CS1TF160-140R160140(-) 給油タイプ
62,480
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする