曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-40D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-40D~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)40内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19681672CDU10-40D-複動形
6,380
5,898
6,488(税込)
当日出荷
19681681CDU10-40D-A90標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681697CDU10-40D-A90L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681706CDU10-40D-A90LS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681715CDU10-40D-A90S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681724CDU10-40D-A90VLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681733CDU10-40D-A93標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681742CDU10-40D-A93L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681767CDU10-40D-A93L3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19681751CDU10-40D-A93LS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681776CDU10-40D-A93S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681785CDU10-40D-A93V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681794CDU10-40D-A93VL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681803CDU10-40D-A93VLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681812CDU10-40D-A93VS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681846CDU10-40D-A96標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681855CDU10-40D-A96V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681837CDU10-40D-A935-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19681882CDU10-40D-M9B標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681891CDU10-40D-M9BL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,650
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19681916CDU10-40D-M9BL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19681907CDU10-40D-M9BLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,520
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
19681925CDU10-40D-M9BS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681934CDU10-40D-M9BV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19681943CDU10-40D-M9BVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681952CDU10-40D-M9BVLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681961CDU10-40D-M9BVS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681977CDU10-40D-M9BVZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,190
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19681986CDU10-40D-M9BW標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,540
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19681995CDU10-40D-M9BWL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682004CDU10-40D-M9BWVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682013CDU10-40D-M9BZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,420
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19682022CDU10-40D-M9N標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682031CDU10-40D-M9NL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682047CDU10-40D-M9NS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682056CDU10-40D-M9NV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682065CDU10-40D-M9NVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682074CDU10-40D-M9NVLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682083CDU10-40D-M9NVS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682092CDU10-40D-M9NW標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682101CDU10-40D-M9NWL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682117CDU10-40D-M9NWV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682126CDU10-40D-M9NWVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682135CDU10-40D-M9NZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682144CDU10-40D-M9P標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19681821CDU10-40D-A933-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,500
取扱い終了
返品不可
19681864CDU10-40D-F9BVS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,750
取扱い終了
返品不可
19681873CDU10-40D-F9NW-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする