曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19682153CDU10-5D-5複動形
4,180
3,798
4,178(税込)
当日出荷
19682162CDU10-5D-A90LS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682171CDU10-5D-A90S標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682187CDU10-5D-A90VLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682196CDU10-5D-A90VS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682205CDU10-5D-A93LS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682214CDU10-5D-A93S標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
5,890
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
19682223CDU10-5D-A93VLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682232CDU10-5D-A93VS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682241CDU10-5D-A96LS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682257CDU10-5D-A96S標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682266CDU10-5D-A96VS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682275CDU10-5D-M9B標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,790
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
19682284CDU10-5D-M9BL標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682293CDU10-5D-M9BLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682302CDU10-5D-M9BL3-5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19682311CDU10-5D-M9BS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682327CDU10-5D-M9BV標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682336CDU10-5D-M9BVL標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682345CDU10-5D-M9BVLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682354CDU10-5D-M9BVS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682363CDU10-5D-M9BVZS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682372CDU10-5D-M9BWLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,590
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
19682381CDU10-5D-M9BWS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682397CDU10-5D-M9BWVS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682406CDU10-5D-M9BZ標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682415CDU10-5D-M9BZS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682424CDU10-5D-M9N標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682433CDU10-5D-M9NL標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682442CDU10-5D-M9NLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682451CDU10-5D-M9NS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682467CDU10-5D-M9NV標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682476CDU10-5D-M9NVL標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682485CDU10-5D-M9NVLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682494CDU10-5D-M9NVMS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682503CDU10-5D-M9NVS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682512CDU10-5D-M9NWLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682521CDU10-5D-M9NWS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,260
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
19682537CDU10-5D-M9NWVLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682546CDU10-5D-M9NWVS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682555CDU10-5D-M9NZ標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682564CDU10-5S-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682573CDU10-5S-A90LS-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682582CDU10-5S-A90S-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682591CDU10-5S-A93LS-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682607CDU10-5S-A93S-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682616CDU10-5S-A93VS-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682625CDU10-5S-M9B-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682634CDU10-5S-M9BL-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19682643CDU10-5S-M9BLS-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする