曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-60D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-60D~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)60内容量1個
全30種類を絞り込む
作動方式
磁石内蔵有無
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19683325CDU10-60D-複動形
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19683334CDU10-60D-A90標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683343CDU10-60D-A90S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683352CDU10-60D-A93標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683361CDU10-60D-A93L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683377CDU10-60D-A93LS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683386CDU10-60D-A93S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683395CDU10-60D-A93V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683431CDU10-60D-A93V3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19683404CDU10-60D-A93VL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683413CDU10-60D-A93VL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19683422CDU10-60D-A93VS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683447CDU10-60D-A96標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683456CDU10-60D-M9B標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683465CDU10-60D-M9BL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683474CDU10-60D-M9BL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19683483CDU10-60D-M9BV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683492CDU10-60D-M9BVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683501CDU10-60D-M9BW標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683517CDU10-60D-M9BWL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683526CDU10-60D-M9BWVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683535CDU10-60D-M9BZ3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19683544CDU10-60D-M9N標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683553CDU10-60D-M9NL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683562CDU10-60D-M9NLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683571CDU10-60D-M9NV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683587CDU10-60D-M9NVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683596CDU10-60D-M9NVLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683605CDU10-60D-M9NW標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683614CDU10-60D-M9NWL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする