曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ内容量1個
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19683623CDU16-10D10複動形
4,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
19683632CDU16-10D-A9010複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683641CDU16-10D-A90L10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683657CDU16-10D-A90LS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683666CDU16-10D-A90S10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683675CDU16-10D-A90V10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683684CDU16-10D-A90VL10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683693CDU16-10D-A90VS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683702CDU16-10D-A9310複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
19683711CDU16-10D-A93L10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,020
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19683727CDU16-10D-A93LS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683736CDU16-10D-A93L310複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
19683745CDU16-10D-A93S10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683754CDU16-10D-A93V10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683763CDU16-10D-A93VL10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683772CDU16-10D-A93VLS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683781CDU16-10D-A93VS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683797CDU16-10D-A93310複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
19683806CDU16-10D-A9610複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683815CDU16-10D-A96L10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683824CDU16-10D-A96S10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683833CDU16-10D-A96V10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683842CDU16-10D-A96VL10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683867CDU16-10D-M9B10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,560
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
19683876CDU16-10D-M9BL10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683885CDU16-10D-M9BLS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683894CDU16-10D-M9BL310複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19683903CDU16-10D-M9BS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683912CDU16-10D-M9BV10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683921CDU16-10D-M9BVL10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683937CDU16-10D-M9BVLS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683946CDU16-10D-M9BVS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683955CDU16-10D-M9BVZ10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683964CDU16-10D-M9BW10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683973CDU16-10D-M9BWL10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683982CDU16-10D-M9BWLS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19683991CDU16-10D-M9BWS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19684007CDU16-10D-M9BWV10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19684016CDU16-10D-M9BWVL10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19684025CDU16-10D-M9BWVLS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19684034CDU16-10D-M9BWZ10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19684043CDU16-10D-M9BZ10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19684052CDU16-10D-M9B310複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19684061CDU16-10D-M9B910複動片ロッド(D) 磁石内蔵
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19684077CDU16-10D-M9N10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19684086CDU16-10D-M9NL10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19684095CDU16-10D-M9NLS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19684104CDU16-10D-M9NS10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19684113CDU16-10D-M9NV10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,440
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
19684122CDU16-10D-M9NVL10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする