曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) - SMC
(1件のレビュー)

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19687017CDU16-30D-複動形
5,060
4,398
4,838(税込)
当日出荷
19687026CDU16-30D-A90標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687035CDU16-30D-A90L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687044CDU16-30D-A90LS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687053CDU16-30D-A90S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687062CDU16-30D-A90V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687071CDU16-30D-A90VLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687087CDU16-30D-A90VS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687096CDU16-30D-A93標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687105CDU16-30D-A93L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687123CDU16-30D-A93L3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687132CDU16-30D-A93L4-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687114CDU16-30D-A93LS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687141CDU16-30D-A93S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687157CDU16-30D-A93V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687166CDU16-30D-A93VL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687184CDU16-30D-A93VL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687175CDU16-30D-A93VLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687193CDU16-30D-A93VS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687236CDU16-30D-A96標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687245CDU16-30D-A96L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687254CDU16-30D-A96LS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687263CDU16-30D-A96S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687272CDU16-30D-A96V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687281CDU16-30D-A96VL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687202CDU16-30D-A933-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687211CDU16-30D-A934-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687227CDU16-30D-A935-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687297CDU16-30D-M9B標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,670
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19687507CDU16-30D-M9B3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687306CDU16-30D-M9BL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687315CDU16-30D-M9BLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687324CDU16-30D-M9BS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687333CDU16-30D-M9BV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,550
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19687342CDU16-30D-M9BVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687367CDU16-30D-M9BVL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687351CDU16-30D-M9BVLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687376CDU16-30D-M9BVS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687385CDU16-30D-M9BVZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687394CDU16-30D-M9BW標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687403CDU16-30D-M9BWL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19687412CDU16-30D-M9BWLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687421CDU16-30D-M9BWS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,140
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687437CDU16-30D-M9BWSDPC-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687446CDU16-30D-M9BWV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687455CDU16-30D-M9BWVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687473CDU16-30D-M9BWVL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687464CDU16-30D-M9BWVLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687482CDU16-30D-M9BWZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687491CDU16-30D-M9BZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-12
用途: 機械での組み立て作業時

貴社では自動機にて組み立て作業を行っています。CUシリーズのシリンダは様々な種類があり、とても使い勝手の良い製品だと思います。これからも愛用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする