曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20内容量1個
全222種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
磁石内蔵有無
222種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19689887CDU20-10D-10複動形
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
19689896CDU20-10D-A90標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19689905CDU20-10D-A90L標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19689914CDU20-10D-A90LS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,490
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19689923CDU20-10D-A90S標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19689932CDU20-10D-A90V標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19689941CDU20-10D-A90VL標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19689957CDU20-10D-A90VLS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19689966CDU20-10D-A90VS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,490
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19689975CDU20-10D-A93標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,530
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
19689984CDU20-10D-A93L標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19689993CDU20-10D-A93LS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690002CDU20-10D-A93S標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,820
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
19690011CDU20-10D-A93V標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690027CDU20-10D-A93VL標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690036CDU20-10D-A93VLS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690045CDU20-10D-A93VS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690063CDU20-10D-A96標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,750
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690072CDU20-10D-A96L標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690081CDU20-10D-A96S標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690097CDU20-10D-A96V標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690054CDU20-10D-A935-10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19690106CDU20-10D-M9B標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690115CDU20-10D-M9BL標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690124CDU20-10D-M9BLS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690133CDU20-10D-M9BS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690142CDU20-10D-M9BV標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690151CDU20-10D-M9BVL標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690167CDU20-10D-M9BVLS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690176CDU20-10D-M9BVS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690185CDU20-10D-M9BVZ標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690194CDU20-10D-M9BW標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690203CDU20-10D-M9BWL標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690212CDU20-10D-M9BWLS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690221CDU20-10D-M9BWV標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690237CDU20-10D-M9BWZ標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690246CDU20-10D-M9BZ標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690255CDU20-10D-M9BZS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690264CDU20-10D-M9N標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690273CDU20-10D-M9NL標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690282CDU20-10D-M9NLS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690291CDU20-10D-M9NM標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690307CDU20-10D-M9NS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690316CDU20-10D-M9NV標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,610
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19690325CDU20-10D-M9NVL標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690334CDU20-10D-M9NVLS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690343CDU20-10D-M9NVS標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690352CDU20-10D-M9NW標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690361CDU20-10D-M9NWL標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19690377CDU20-10D-M9NWVL標準ストローク10複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする