曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20内容量1個
全122種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
磁石内蔵有無
122種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19692093CDU20-20A20-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692102CDU20-20A-A9320-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692111CDU20-20A-A93L20-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692127CDU20-20A-A93LS20-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692136CDU20-20A-A93V20-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692145CDU20-20A-A93VLS20-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692154CDU20-20A-M9B20-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692163CDU20-20A-M9BL20-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692172CDU20-20A-M9BVS20-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692181CDU20-20A-M9BVZ20-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692197CDU20-20D20-複動形
5,230
4,798
5,278(税込)
当日出荷
19692206CDU20-20D-A9020標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692215CDU20-20D-A90L20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692224CDU20-20D-A90LS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692233CDU20-20D-A90S20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,270
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692242CDU20-20D-A90V20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692251CDU20-20D-A90VL20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692267CDU20-20D-A90VS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692276CDU20-20D-A9320標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692285CDU20-20D-A93L20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692294CDU20-20D-A93LS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692303CDU20-20D-A93LS220-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,280
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
19692312CDU20-20D-A93S20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,930
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
19692321CDU20-20D-A93V20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692337CDU20-20D-A93VL20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692346CDU20-20D-A93VLS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692355CDU20-20D-A93VS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692364CDU20-20D-A93V320-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19692373CDU20-20D-A9620標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692382CDU20-20D-A96L20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692391CDU20-20D-A96LS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692407CDU20-20D-A96V20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692416CDU20-20D-M9B20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692425CDU20-20D-M9BL20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692434CDU20-20D-M9BLS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692443CDU20-20D-M9BS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692452CDU20-20D-M9BV20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692461CDU20-20D-M9BVL20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692477CDU20-20D-M9BVLS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692486CDU20-20D-M9BVS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692495CDU20-20D-M9BVZ20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692504CDU20-20D-M9BW20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692513CDU20-20D-M9BWL20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692522CDU20-20D-M9BWLS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692531CDU20-20D-M9BWS20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692547CDU20-20D-M9BWSDPC20-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692556CDU20-20D-M9BWVL20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692565CDU20-20D-M9BWZ20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19692574CDU20-20D-M9BW320-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19692583CDU20-20D-M9BZ20標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする