曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19694674CDU20-5D-5複動形
5,120
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694683CDU20-5D-A90LS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694692CDU20-5D-A90S標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694701CDU20-5D-A90VLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694717CDU20-5D-A93LS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,150
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694726CDU20-5D-A93S標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694735CDU20-5D-A93VLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694744CDU20-5D-A93VS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694753CDU20-5D-A96VLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,590
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694762CDU20-5D-M9B標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694771CDU20-5D-M9BL標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694787CDU20-5D-M9BLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694796CDU20-5D-M9BS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694805CDU20-5D-M9BV標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694814CDU20-5D-M9BVL標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694823CDU20-5D-M9BVLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,690
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694832CDU20-5D-M9BVS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694841CDU20-5D-M9BWLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694857CDU20-5D-M9BWS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694866CDU20-5D-M9BZ標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694875CDU20-5D-M9N標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694884CDU20-5D-M9NL標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694893CDU20-5D-M9NLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694902CDU20-5D-M9NS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694911CDU20-5D-M9NV標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694927CDU20-5D-M9NVL標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694936CDU20-5D-M9NVLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,690
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694945CDU20-5D-M9NWLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694954CDU20-5D-M9NWVLS標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694963CDU20-5D-M9NZ標準ストローク5複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694972CDU20-5S-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694981CDU20-5S-A93LS-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
7,150
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694997CDU20-5S-A93S-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
6,820
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695006CDU20-5S-A93VLS-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
7,480
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695015CDU20-5S-M9BLS-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
8,250
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695024CDU20-5S-M9BS-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
7,920
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695033CDU20-5S-M9BVL-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695042CDU20-5S-M9BVS-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
8,360
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695051CDU20-5S-M9N-5(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
10,950
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695067CDU20-5T-5(T) 引込み単動形(D) 磁石内蔵
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695076CDU20-5T-A90S-5(T) 引込み単動形(D) 磁石内蔵
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695085CDU20-5T-A93LS-5(T) 引込み単動形(D) 磁石内蔵
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695094CDU20-5T-A93S-5(T) 引込み単動形(D) 磁石内蔵
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695103CDU20-5T-A93VS-5(T) 引込み単動形(D) 磁石内蔵
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695121CDU20-5T-M9B-5(T) 引込み単動形(D) 磁石内蔵
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695137CDU20-5T-M9BS-5(T) 引込み単動形(D) 磁石内蔵
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695146CDU20-5T-M9BVL-5(T) 引込み単動形(D) 磁石内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695155CDU20-5T-M9BWLS-5(T) 引込み単動形(D) 磁石内蔵
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695164CDU20-50A-50複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,690
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695173CDU20-50A-A93-50複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする