曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-60~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-60~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)60内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19695891CDU20-60A-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,800
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
19695907CDU20-60A-A93-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695916CDU20-60A-A93L-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695925CDU20-60A-A93LS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695934CDU20-60A-M9BLS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695943CDU20-60A-M9NL-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695952CDU20-60A-M9NV-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19695961CDU20-60D-複動形
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695977CDU20-60D-A90標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695986CDU20-60D-A90L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19695995CDU20-60D-A90VLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696004CDU20-60D-A93標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696013CDU20-60D-A93L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696022CDU20-60D-A93LS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696031CDU20-60D-A93L3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19696047CDU20-60D-A93S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696056CDU20-60D-A93V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696065CDU20-60D-A93VL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696074CDU20-60D-A93VLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696083CDU20-60D-A93VL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19696092CDU20-60D-A96標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696101CDU20-60D-A96L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696117CDU20-60D-M9B標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696126CDU20-60D-M9BL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696135CDU20-60D-M9BLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696144CDU20-60D-M9BM標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696153CDU20-60D-M9BS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696162CDU20-60D-M9BV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696171CDU20-60D-M9BVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696187CDU20-60D-M9BVZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696196CDU20-60D-M9BV4-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19696205CDU20-60D-M9BW標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696214CDU20-60D-M9BWL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696223CDU20-60D-M9BWV3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19696232CDU20-60D-M9BWZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696241CDU20-60D-M9BZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696257CDU20-60D-M9N標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696266CDU20-60D-M9NL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696275CDU20-60D-M9NS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696284CDU20-60D-M9NV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696293CDU20-60D-M9NVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696302CDU20-60D-M9NVS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696311CDU20-60D-M9NVZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696327CDU20-60D-M9NW標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696336CDU20-60D-M9NWL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19696345CDU20-60D-M9P標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする