フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-60~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-60~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)60内容量1個
全35種類を絞り込む
作動方式
磁石内蔵有無
35種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
最高使用圧力(MPa)
作動方式
ねじの種類
使用流体
保証耐圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
周囲温度および使用流体温度(℃)
給油
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19702015CDU25-60A---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵--
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702024CDU25-60A-A90---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A90
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702033CDU25-60A-A93---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A93
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702042CDU25-60A-A93L---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A93
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702051CDU25-60A-M9B---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9B
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702067CDU25-60A-M9BV---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9BV
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702076CDU25-60Dラバークッション50~5000.7複動形M5×0.8空気1.050.05-10~70(ただし結露なきこと)無給油おねじなし
9,680
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19702085CDU25-60D-A90---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A90
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702094CDU25-60D-A90L---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A90
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702103CDU25-60D-A90LS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A90
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702112CDU25-60D-A93---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A93
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702121CDU25-60D-A93L---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A93
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702137CDU25-60D-A93LS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A93
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702146CDU25-60D-A93L3---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵--
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19702155CDU25-60D-A93S---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A93
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702164CDU25-60D-A93V---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A93V
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702173CDU25-60D-A93VL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A93V
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702182CDU25-60D-A96---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A96
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702191CDU25-60D-A96L---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-A96
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702216CDU25-60D-M9B---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9B
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702225CDU25-60D-M9BL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9B
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702234CDU25-60D-M9BV---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9BV
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702243CDU25-60D-M9BVL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9BV
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702252CDU25-60D-M9BW---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9BW
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702261CDU25-60D-M9BWL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9BW
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702277CDU25-60D-M9BWVSDPC---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵--
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702286CDU25-60D-M9BWZ---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9BW
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702295CDU25-60D-M9BZ---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9B
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702304CDU25-60D-M9N---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9N
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702313CDU25-60D-M9NL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9N
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702322CDU25-60D-M9NV---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9NV
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702331CDU25-60D-M9NW---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9NW
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702347CDU25-60D-M9NWL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9NW
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702356CDU25-60D-M9PVZ---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-M9PV
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702207CDU25-60D-F9PVZ---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵--
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする