曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-5~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-5~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全78種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
78種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19705743CDU32-5D標準ストローク5複動片ロッド
6,710
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705752CDU32-5D-A90LS標準ストローク5複動片ロッド
8,090
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705761CDU32-5D-A90S標準ストローク5複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705777CDU32-5D-A90VS標準ストローク5複動片ロッド
8,090
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705786CDU32-5D-A93LS標準ストローク5複動片ロッド
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705795CDU32-5D-A93S標準ストローク5複動片ロッド
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705804CDU32-5D-A93VLS標準ストローク5複動片ロッド
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705813CDU32-5D-A93VS標準ストローク5複動片ロッド
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705822CDU32-5D-M9B標準ストローク5複動片ロッド
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705831CDU32-5D-M9BL標準ストローク5複動片ロッド
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705847CDU32-5D-M9BLS標準ストローク5複動片ロッド
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705856CDU32-5D-M9BS標準ストローク5複動片ロッド
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705865CDU32-5D-M9BV標準ストローク5複動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705874CDU32-5D-M9BVL標準ストローク5複動片ロッド
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705883CDU32-5D-M9BVLS標準ストローク5複動片ロッド
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705892CDU32-5D-M9BVSDPC-5複動片ロッド
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705901CDU32-5D-M9BWLS標準ストローク5複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705917CDU32-5D-M9BWVLS標準ストローク5複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705926CDU32-5D-M9N標準ストローク5複動片ロッド
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705935CDU32-5D-M9NL標準ストローク5複動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705944CDU32-5D-M9NV標準ストローク5複動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705953CDU32-5D-M9NVL標準ストローク5複動片ロッド
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705962CDU32-5D-M9NVLS標準ストローク5複動片ロッド
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19705971CDU32-5S-5(S) 押出し単動形
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
19705987CDU32-5S-M9B-5(S) 押出し単動形
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19705996CDU32-5S-M9BL-5(S) 押出し単動形
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706005CDU32-5T-5(T) 引込み単動形
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706014CDU32-50A-50複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706023CDU32-50A-A93L-50複動片ロッド
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706032CDU32-50A-A93LS-50複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706041CDU32-50A-M9B-50複動片ロッド
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706057CDU32-50A-M9BL-50複動片ロッド
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706066CDU32-50A-M9BWL-50複動片ロッド
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706075CDU32-50D-50複動片ロッド
7,480
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706084CDU32-50D-A90-50複動片ロッド
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706093CDU32-50D-A90L-50複動片ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706102CDU32-50D-A90S-50複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706111CDU32-50D-A90V-50複動片ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706127CDU32-50D-A90VL-50複動片ロッド
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706136CDU32-50D-A93-50複動片ロッド
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706145CDU32-50D-A93L-50複動片ロッド
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706163CDU32-50D-A93L3-50複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706154CDU32-50D-A93LS-50複動片ロッド
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706172CDU32-50D-A93S-50複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706181CDU32-50D-A93V-50複動片ロッド
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706197CDU32-50D-A93VL-50複動片ロッド
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706206CDU32-50D-A93VLS-50複動片ロッド
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706215CDU32-50D-A93VS-50複動片ロッド
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706233CDU32-50D-A96-50複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706242CDU32-50D-A96L-50複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする