フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-70~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-70~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19706766CDU32-70A
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706775CDU32-70A-M9BL
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706784CDU32-70D
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706793CDU32-70D-A90
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706802CDU32-70D-A93
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706811CDU32-70D-A93L
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706827CDU32-70D-A93S
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706836CDU32-70D-A93V
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706845CDU32-70D-A93VL
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706854CDU32-70D-A96V
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706863CDU32-70D-M9B
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706872CDU32-70D-M9BL
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706881CDU32-70D-M9BV
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706897CDU32-70D-M9BVL
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706906CDU32-70D-M9BW
17,440
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706915CDU32-70D-M9BWS
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706924CDU32-70D-M9BZ
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706933CDU32-70D-M9N
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706942CDU32-70D-M9NL
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706951CDU32-70D-M9NV
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706967CDU32-70D-M9PL
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする