SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-2~)
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全76種類を絞り込む
ストローク(mm)
20
25
76種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19709286
CDU6-20D
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
19709295
CDU6-20D-A90
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709304
CDU6-20D-A90L
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709313
CDU6-20D-A90LS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709322
CDU6-20D-A90S
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709331
CDU6-20D-A90V
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709347
CDU6-20D-A90VS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709356
CDU6-20D-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709365
CDU6-20D-A93L
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709383
CDU6-20D-A93L3
-
20
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19709374
CDU6-20D-A93LS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709392
CDU6-20D-A93S
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709401
CDU6-20D-A93V
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709417
CDU6-20D-A93VL
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709435
CDU6-20D-A93VL3
-
20
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19709426
CDU6-20D-A93VLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709444
CDU6-20D-A93VS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709462
CDU6-20D-A96
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709471
CDU6-20D-A96L
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
8,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709453
CDU6-20D-A933
-
20
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19709487
CDU6-20D-M9B
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709602
CDU6-20D-M9B3
-
20
¥
12,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19709496
CDU6-20D-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
10,290
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709505
CDU6-20D-M9BLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709514
CDU6-20D-M9BS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709523
CDU6-20D-M9BV
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709532
CDU6-20D-M9BVL
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709541
CDU6-20D-M9BVLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709557
CDU6-20D-M9BVS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709566
CDU6-20D-M9BW
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709575
CDU6-20D-M9BWL
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709584
CDU6-20D-M9BWV
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709593
CDU6-20D-M9BZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709611
CDU6-20D-M9N
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709627
CDU6-20D-M9NL
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709636
CDU6-20D-M9NLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709645
CDU6-20D-M9NS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709654
CDU6-20D-M9NV
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709663
CDU6-20D-M9NVL
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709672
CDU6-20D-M9NVS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709681
CDU6-20D-M9NW
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709697
CDU6-20D-M9NWVL
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709706
CDU6-25D
CADデータダウンロード
標準ストローク
25
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19709715
CDU6-25D-A90
CADデータダウンロード
標準ストローク
25
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709724
CDU6-25D-A90L
CADデータダウンロード
標準ストローク
25
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709733
CDU6-25D-A90S
CADデータダウンロード
標準ストローク
25
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19709742
CDU6-25D-A90V
CADデータダウンロード
標準ストローク
25
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709751
CDU6-25D-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク
25
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709767
CDU6-25D-A93L
CADデータダウンロード
標準ストローク
25
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709785
CDU6-25D-A93L3
-
25
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ