曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19710774CDU6-5D標準ストローク5複動片ロッド
3,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
19710783CDU6-5D-A90LS標準ストローク5複動片ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710792CDU6-5D-A90S標準ストローク5複動片ロッド
5,010
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710801CDU6-5D-A90VS標準ストローク5複動片ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710817CDU6-5D-A93LS標準ストローク5複動片ロッド
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710826CDU6-5D-A93S標準ストローク5複動片ロッド
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710835CDU6-5D-A93VLS標準ストローク5複動片ロッド
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710844CDU6-5D-A93VS標準ストローク5複動片ロッド
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710853CDU6-5D-A96LS標準ストローク5複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710862CDU6-5D-A96S標準ストローク5複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710871CDU6-5D-M9B標準ストローク5複動片ロッド
9,570
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710887CDU6-5D-M9BL標準ストローク5複動片ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710896CDU6-5D-M9BLS標準ストローク5複動片ロッド
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710905CDU6-5D-M9BS標準ストローク5複動片ロッド
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710914CDU6-5D-M9BV標準ストローク5複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710923CDU6-5D-M9BVL標準ストローク5複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710932CDU6-5D-M9BVLS標準ストローク5複動片ロッド
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710941CDU6-5D-M9BVS標準ストローク5複動片ロッド
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
21312636CDU6-5D-M9BVSDPC-5複動片ロッド
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710957CDU6-5D-M9BWLS標準ストローク5複動片ロッド
7,370
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710966CDU6-5D-M9BWS標準ストローク5複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710975CDU6-5D-M9BWVS標準ストローク5複動片ロッド
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710984CDU6-5D-M9BWVZS標準ストローク5複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710993CDU6-5D-M9BZ標準ストローク5複動片ロッド
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711002CDU6-5D-M9N標準ストローク5複動片ロッド
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711011CDU6-5D-M9NL標準ストローク5複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711027CDU6-5D-M9NLS標準ストローク5複動片ロッド
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711036CDU6-5D-M9NS標準ストローク5複動片ロッド
6,880
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711045CDU6-5D-M9NV標準ストローク5複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19711054CDU6-5D-M9NVL標準ストローク5複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711063CDU6-5D-M9NVLS標準ストローク5複動片ロッド
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711072CDU6-5D-M9NVS標準ストローク5複動片ロッド
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711081CDU6-5D-M9NVZ標準ストローク5複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711097CDU6-5D-M9NWLS標準ストローク5複動片ロッド
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711106CDU6-5D-M9NWS標準ストローク5複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711115CDU6-5D-M9NWVLS標準ストローク5複動片ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711124CDU6-5D-M9PL標準ストローク5複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711133CDU6-5S-5(S) 押出し単動形
3,960
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711142CDU6-5S-A90S-5(S) 押出し単動形
5,010
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711151CDU6-5S-A93LS-5(S) 押出し単動形
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711167CDU6-5S-A93S-5(S) 押出し単動形
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711176CDU6-5S-A93VS-5(S) 押出し単動形
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711185CDU6-5S-M9B-5(S) 押出し単動形
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711194CDU6-5S-M9BL-5(S) 押出し単動形
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711203CDU6-5S-M9BLS-5(S) 押出し単動形
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711212CDU6-5S-M9BS-5(S) 押出し単動形
6,770
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711221CDU6-5S-M9BVL-5(S) 押出し単動形
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711237CDU6-5S-M9BVLS-5(S) 押出し単動形
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711246CDU6-5S-M9BWS-5(S) 押出し単動形
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19711255CDU6-5S-M9N-5(S) 押出し単動形
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする