フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19635901CDUJB10-30D-なし-
3,410
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
19635917CDUJB10-30D-F8B0.52F8B
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635926CDUJB10-30D-F8BL32F8B
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635935CDUJB10-30D-F8BLS31F8B
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635944CDUJB10-30D-F8BS0.51F8B
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635953CDUJB10-30D-F8N0.52F8N
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635962CDUJB10-30D-F8NL32F8N
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635971CDUJB10-30D-F8NS0.51F8N
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635987CDUJB10-30D-M9BLS31M9B
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19635996CDUJB10-30D-M9BS0.51M9B
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19636005CDUJB10-30D-M9NLS31M9N
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19636014CDUJB10-30D-M9NS0.51M9N
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19636023CDUJB10-30DM-なし-
3,520
3,198
3,518(税込)
当日出荷
19636032CDUJB10-30DM-F8B0.52F8B
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19636041CDUJB10-30DM-F8BL32F8B
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19636057CDUJB10-30DM-F8BLS31F8B
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
21312006CDUJB10-30DM-F8BZ52F8B
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19636066CDUJB10-30DM-F8N0.52F8N
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19636075CDUJB10-30DM-F8NL32F8N
9,350
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19636084CDUJB10-30DM-F8NS0.51F8N
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19636093CDUJB10-30DM-M9BS0.51M9B
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする