SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~)
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
12
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用流体
空気
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全38種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
5
10
15
20
25
30
作動方式
単動押出形
複動形
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
リード線(m)
オートスイッチ個数
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19638026
CDUJB12-5D
CADデータダウンロード
5
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638035
CDUJB12-5D-F8B
CADデータダウンロード
5
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638044
CDUJB12-5D-F8BLS
CADデータダウンロード
5
複動形
3
1
0.07~0.7
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638053
CDUJB12-5D-F8NL
CADデータダウンロード
5
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638062
CDUJB12-5DM
CADデータダウンロード
5
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638071
CDUJB12-5DM-F8BL
CADデータダウンロード
5
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637703
CDUJB12-10D
CADデータダウンロード
10
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19637712
CDUJB12-10D-F8B
CADデータダウンロード
10
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637721
CDUJB12-10D-F8BL
CADデータダウンロード
10
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19637737
CDUJB12-10D-F8N
CADデータダウンロード
10
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637746
CDUJB12-10D-M9NS
CADデータダウンロード
10
複動形
0.5
1
0.07~0.7
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637755
CDUJB12-10D-M9NZS
CADデータダウンロード
10
複動形
5
1
0.07~0.7
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637764
CDUJB12-10DM
CADデータダウンロード
10
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637773
CDUJB12-10DM-F8B
CADデータダウンロード
10
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637782
CDUJB12-10DM-F8BL
CADデータダウンロード
10
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637791
CDUJB12-10DM-F8BLS
CADデータダウンロード
10
複動形
3
1
0.07~0.7
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637807
CDUJB12-10DM-F8N
CADデータダウンロード
10
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637816
CDUJB12-10DM-F8NL
CADデータダウンロード
10
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637825
CDUJB12-10S
CADデータダウンロード
10
単動押出形
-
なし
0.25~0.7
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637834
CDUJB12-10S-M9BLS
CADデータダウンロード
10
単動押出形
3
1
0.25~0.7
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637843
CDUJB12-10S-M9BS
CADデータダウンロード
10
単動押出形
0.5
1
0.25~0.7
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637852
CDUJB12-10S-M9NS
CADデータダウンロード
10
単動押出形
0.5
1
0.25~0.7
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637861
CDUJB12-10SM-F8B
CADデータダウンロード
10
単動押出形
0.5
2
0.25~0.7
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637877
CDUJB12-15D
CADデータダウンロード
15
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
19637886
CDUJB12-15D-F8N
CADデータダウンロード
15
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637895
CDUJB12-15DM
CADデータダウンロード
15
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19637904
CDUJB12-15DM-F8NL
CADデータダウンロード
15
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637913
CDUJB12-20D
CADデータダウンロード
20
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19637922
CDUJB12-20D-F8B
CADデータダウンロード
20
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637931
CDUJB12-20D-F8N
CADデータダウンロード
20
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637947
CDUJB12-20D-F8NL
CADデータダウンロード
20
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637956
CDUJB12-20DM
CADデータダウンロード
20
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637965
CDUJB12-20DM-F8BL
CADデータダウンロード
20
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637974
CDUJB12-25D-F8N
CADデータダウンロード
25
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637983
CDUJB12-25DM-F8BL
CADデータダウンロード
25
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19637992
CDUJB12-30D
CADデータダウンロード
30
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638001
CDUJB12-30D-F8NL
CADデータダウンロード
30
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638017
CDUJB12-30DM-F8BL
CADデータダウンロード
30
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください