曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19638577CDUJB20-5D5-なし-
4,840
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
19638586CDUJB20-5D-F8B50.52F8B
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638367CDUJB20-10D10-なし-
4,840
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638376CDUJB20-10D-F8BS100.51F8B
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638385CDUJB20-10D-F8N100.52F8N
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638394CDUJB20-10DM-F8NL1032F8N
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638403CDUJB20-15D15-なし-
4,840
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638412CDUJB20-15D-F8NS150.51F8N
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638421CDUJB20-15D-M9BS150.51M9B
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638437CDUJB20-15DM-F8BL1532F8B
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638446CDUJB20-20D20-なし-
5,010
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638455CDUJB20-20D-F8N200.52F8N
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638464CDUJB20-20DM-F8N200.52F8N
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638473CDUJB20-25D25-なし-
5,010
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638482CDUJB20-25D-F8B250.52F8B
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638491CDUJB20-30D30-なし-
5,010
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638507CDUJB20-30D-F8N300.52F8N
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638516CDUJB20-35D35-なし-
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638525CDUJB20-35D-F8BL3532F8B
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638534CDUJB20-35D-F8NS350.51F8N
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638543CDUJB20-40D40-なし-
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638552CDUJB20-40D-F8B400.52F8B
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638561CDUJB20-40DM40-なし-
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638595CDUJB20-50D50-なし-
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638604CDUJB20-50D-F8B500.52F8B
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638613CDUJB20-50D-F8BL5032F8B
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638622CDUJB20-50D-F8N500.52F8N
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638631CDUJB20-50DM-F8B500.52F8B
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638647CDUJB20-50DM-F8BL5032F8B
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638656CDUJB20-50DM-F8N500.52F8N
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする