フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)8作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642576CDUJB8-20D20-なし-
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642585CDUJB8-20D-F8B200.52F8B
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642594CDUJB8-20D-F8BL2032F8B
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642603CDUJB8-20D-F8BLS2031F8B
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642612CDUJB8-20D-F8BS200.51F8B
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642621CDUJB8-20D-F8BZ2052F8B
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642637CDUJB8-20D-F8N200.52F8N
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642646CDUJB8-20D-F8NL2032F8N
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642655CDUJB8-20D-F8NLS2031F8N
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642664CDUJB8-20D-F8NS200.51F8N
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642673CDUJB8-20D-F8NZ2052F8N
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642682CDUJB8-20D-F8PL2032F8P
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642691CDUJB8-20D-M9BLS2031M9B
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642707CDUJB8-20D-M9BS200.51M9B
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642716CDUJB8-20D-M9NLS2031M9N
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642725CDUJB8-20D-M9NS200.51M9N
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642734CDUJB8-20DM20-なし-
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642743CDUJB8-20DM-F8B200.52F8B
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642752CDUJB8-20DM-F8BL2032F8B
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642761CDUJB8-20DM-F8BLS2031F8B
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642777CDUJB8-20DM-F8BS200.51F8B
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642786CDUJB8-20DM-F8BZ2052F8B
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642795CDUJB8-20DM-F8N200.52F8N
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642804CDUJB8-20DM-F8NL2032F8N
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642813CDUJB8-20DM-F8NLS2031F8N
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642822CDUJB8-20DM-F8NS200.51F8N
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642831CDUJB8-20DM-F8P200.52F8P
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642847CDUJB8-20DM-F8PL2032F8P
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642856CDUJB8-20DM-M9BLS2031M9B
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642865CDUJB8-20DM-M9BS200.51M9B
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642874CDUJB8-20DM-M9NLS2031M9N
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642883CDUJB8-20DM-M9NS200.51M9N
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642892CDUJB8-20DM-M9PLS2031M9P
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642901CDUJB8-25D25-なし-
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19642917CDUJB8-25D-F8B250.52F8B
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642926CDUJB8-25D-F8BL2532F8B
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642935CDUJB8-25D-F8N250.52F8N
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642944CDUJB8-25D-F8NL2532F8N
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642953CDUJB8-25D-F8NS250.51F8N
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642962CDUJB8-25D-F8P250.52F8P
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642971CDUJB8-25D-M9BLS2531M9B
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642987CDUJB8-25D-M9NS250.51M9N
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642996CDUJB8-25DM25-なし-
3,520
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
19643005CDUJB8-25DM-F8B250.52F8B
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19643014CDUJB8-25DM-F8BL2532F8B
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19643023CDUJB8-25DM-F8BLS2531F8B
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19643032CDUJB8-25DM-F8N250.52F8N
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19643041CDUJB8-25DM-F8NL2532F8N
9,350
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19643057CDUJB8-25DM-F8NLS2531F8N
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする