曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無内容量1個
全46種類を絞り込む
作動方式
46種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644326CDUJB8-8D複動形-なし-0.15~0.7
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19644335CDUJB8-8D-F8B複動形0.52F8B0.15~0.7
8,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19644344CDUJB8-8D-F8BL複動形32F8B0.15~0.7
8,860
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
19644353CDUJB8-8D-F8BLS複動形31F8B0.15~0.7
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644362CDUJB8-8D-F8BS複動形0.51F8B0.15~0.7
5,720
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
19644371CDUJB8-8D-F8BZ複動形52F8B0.15~0.7
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644387CDUJB8-8D-F8N複動形0.52F8N0.15~0.7
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644396CDUJB8-8D-F8NL複動形32F8N0.15~0.7
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644405CDUJB8-8D-F8NLS複動形31F8N0.15~0.7
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644414CDUJB8-8D-F8NS複動形0.51F8N0.15~0.7
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644423CDUJB8-8D-F8NZ複動形52F8N0.15~0.7
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644432CDUJB8-8D-M9BLS複動形31M9B0.15~0.7
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644441CDUJB8-8D-M9BS複動形0.51M9B0.15~0.7
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644457CDUJB8-8D-M9NLS複動形31M9N0.15~0.7
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644466CDUJB8-8D-M9NS複動形0.51M9N0.15~0.7
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644475CDUJB8-8D-M9PLS複動形31M9P0.15~0.7
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644484CDUJB8-8DM複動形-なし-0.15~0.7
3,360
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19644493CDUJB8-8DM-F8B複動形0.52F8B0.15~0.7
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644502CDUJB8-8DM-F8BL複動形32F8B0.15~0.7
8,970
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
19644511CDUJB8-8DM-F8BLS複動形31F8B0.15~0.7
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644527CDUJB8-8DM-F8BS複動形0.51F8B0.15~0.7
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644536CDUJB8-8DM-F8N複動形0.52F8N0.15~0.7
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644545CDUJB8-8DM-F8NL複動形32F8N0.15~0.7
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644554CDUJB8-8DM-F8NLS複動形31F8N0.15~0.7
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644563CDUJB8-8DM-F8NS複動形0.51F8N0.15~0.7
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644572CDUJB8-8DM-M9BLS複動形31M9B0.15~0.7
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644581CDUJB8-8DM-M9BS複動形0.51M9B0.15~0.7
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644597CDUJB8-8DM-M9NLS複動形31M9N0.15~0.7
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644606CDUJB8-8DM-M9NS複動形0.51M9N0.15~0.7
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644615CDUJB8-8DM-M9NWS複動形0.51M9NW0.15~0.7
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644624CDUJB8-8S単動押出形-なし-0.3~0.7
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19644633CDUJB8-8S-F8B単動押出形0.52F8B0.3~0.7
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644642CDUJB8-8S-F8BL単動押出形32F8B0.3~0.7
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644651CDUJB8-8S-F8BS単動押出形0.51F8B0.3~0.7
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644667CDUJB8-8S-F8N単動押出形0.52F8N0.3~0.7
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644676CDUJB8-8S-F8NL単動押出形32F8N0.3~0.7
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644685CDUJB8-8S-F8NLS単動押出形31F8N0.3~0.7
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644694CDUJB8-8S-F8NS単動押出形0.51F8N0.3~0.7
5,780
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
19644703CDUJB8-8S-M9BS単動押出形0.51M9B0.3~0.7
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644712CDUJB8-8SM単動押出形-なし-0.3~0.7
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644721CDUJB8-8SM-F8B単動押出形0.52F8B0.3~0.7
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644737CDUJB8-8SM-F8BL単動押出形32F8B0.3~0.7
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644746CDUJB8-8SM-F8BS単動押出形0.51F8B0.3~0.7
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644755CDUJB8-8SM-F8N単動押出形0.52F8N0.3~0.7
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644764CDUJB8-8SM-F8NS単動押出形0.51F8N0.3~0.7
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644773CDUJB8-8SM-M9BLS単動押出形31M9B0.3~0.7
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする