フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644922CDUJS12-5D125複動形0.07~1.05
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644931CDUJS12-5D-F8B125複動形0.07~1.05
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644947CDUJS12-5D-F8BL125複動形0.07~1.05
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644956CDUJS12-5D-F8NZ125複動形0.07~1.05
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644965CDUJS12-5DM-F8BL125複動形0.07~1.05
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644974CDUJS12-5S125単動押出形0.25~1.05
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644983CDUJS12-5S-F8N125単動押出形0.25~1.05
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644782CDUJS12-10D1210複動形0.07~1.05
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644791CDUJS12-10D-F8B1210複動形0.07~1.05
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644807CDUJS12-10D-F8BL1210複動形0.07~1.05
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644816CDUJS12-10D-F8NL1210複動形0.07~1.05
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
21316504CDUJS12-10S1210単動押出形0.25~1.05
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21316513CDUJS12-10S-F8N1210単動押出形0.25~1.05
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644825CDUJS12-10S-M9BLS1210単動押出形0.25~1.05
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644834CDUJS12-15D1215複動形0.07~1.05
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644843CDUJS12-15D-F8B1215複動形0.07~1.05
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644852CDUJS12-15D-M9NS1215複動形0.07~1.05
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644861CDUJS12-15DM1215複動形0.07~1.05
4,130
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21315472CDUJS12-15DM-F8BS1215複動形0.07~1.05
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644877CDUJS12-15DM-F8NL1215複動形0.07~1.05
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644886CDUJS12-15DM-M9NS1215複動形0.07~1.05
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644895CDUJS12-20D1220複動形0.07~1.05
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644904CDUJS12-20D-F8N1220複動形0.07~1.05
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644913CDUJS12-20DM-F8BL1220複動形0.07~1.05
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645157CDUJS16-5D-F8B165複動形0.07~1.05
9,190
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645166CDUJS16-5DM165複動形0.07~1.05
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645175CDUJS16-5DM-F8BL165複動形0.07~1.05
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645184CDUJS16-5DM-M9NS165複動形0.07~1.05
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645193CDUJS16-5S-F8NS165単動押出形0.25~1.05
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19644992CDUJS16-10D1610複動形0.07~1.05
4,240
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
19645001CDUJS16-10D-F8N1610複動形0.07~1.05
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645017CDUJS16-10D-M9BS1610複動形0.07~1.05
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645026CDUJS16-10DM1610複動形0.07~1.05
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645035CDUJS16-10DM-F8B1610複動形0.07~1.05
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645044CDUJS16-10DM-F8N1610複動形0.07~1.05
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645053CDUJS16-10DM-M9BS1610複動形0.07~1.05
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645062CDUJS16-15D1615複動形0.07~1.05
4,240
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645071CDUJS16-15D-F8BL1615複動形0.07~1.05
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645087CDUJS16-15D-F8NL1615複動形0.07~1.05
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645096CDUJS16-20D1620複動形0.07~1.05
4,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645105CDUJS16-20D-F8BL1620複動形0.07~1.05
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645114CDUJS16-20D-F8NL1620複動形0.07~1.05
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645123CDUJS16-20D-M9BLS1620複動形0.07~1.05
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645132CDUJS16-20D-M9BS1620複動形0.07~1.05
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645141CDUJS16-25DM-F8BL1625複動形0.07~1.05
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645202CDUJS20-10D2010複動形0.05~1.05
4,840
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645211CDUJS20-10D-F8N2010複動形0.05~1.05
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645227CDUJS20-10D-F8NL2010複動形0.05~1.05
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645236CDUJS20-15D-F8N2015複動形0.05~1.05
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645245CDUJS20-20D-F8BL2020複動形0.05~1.05
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする