曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全175種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
175種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19649533CDUK10-10D標準ストローク10複動片ロッド
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
19649542CDUK10-10D-A90標準ストローク10複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649551CDUK10-10D-A90L標準ストローク10複動片ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649567CDUK10-10D-A90LS標準ストローク10複動片ロッド
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649576CDUK10-10D-A90S標準ストローク10複動片ロッド
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649585CDUK10-10D-A90V標準ストローク10複動片ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649594CDUK10-10D-A90VL標準ストローク10複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649603CDUK10-10D-A90VLS標準ストローク10複動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649612CDUK10-10D-A90VS標準ストローク10複動片ロッド
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649621CDUK10-10D-A93標準ストローク10複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649637CDUK10-10D-A93L標準ストローク10複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649655CDUK10-10D-A93L3-10複動片ロッド
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19649646CDUK10-10D-A93LS標準ストローク10複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649664CDUK10-10D-A93S標準ストローク10複動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649673CDUK10-10D-A93V標準ストローク10複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649682CDUK10-10D-A93VL標準ストローク10複動片ロッド
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649691CDUK10-10D-A93VLS標準ストローク10複動片ロッド
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649707CDUK10-10D-A93VS標準ストローク10複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649716CDUK10-10D-A96標準ストローク10複動片ロッド
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649725CDUK10-10D-A96L標準ストローク10複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649734CDUK10-10D-A96S標準ストローク10複動片ロッド
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649743CDUK10-10D-A96V標準ストローク10複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649752CDUK10-10D-M9B標準ストローク10複動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649761CDUK10-10D-M9BL標準ストローク10複動片ロッド
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649777CDUK10-10D-M9BLS標準ストローク10複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649786CDUK10-10D-M9BS標準ストローク10複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649795CDUK10-10D-M9BV標準ストローク10複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649804CDUK10-10D-M9BVL標準ストローク10複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649813CDUK10-10D-M9BVLS標準ストローク10複動片ロッド
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649822CDUK10-10D-M9BW標準ストローク10複動片ロッド
11,280
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649831CDUK10-10D-M9BWL標準ストローク10複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649847CDUK10-10D-M9BWS標準ストローク10複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649856CDUK10-10D-M9BWV標準ストローク10複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649865CDUK10-10D-M9BWVL標準ストローク10複動片ロッド
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649874CDUK10-10D-M9BWVLS標準ストローク10複動片ロッド
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649883CDUK10-10D-M9BWZ標準ストローク10複動片ロッド
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649892CDUK10-10D-M9BZS標準ストローク10複動片ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649901CDUK10-10D-M9N標準ストローク10複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649917CDUK10-10D-M9NL標準ストローク10複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649926CDUK10-10D-M9NLS標準ストローク10複動片ロッド
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649935CDUK10-10D-M9NS標準ストローク10複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649944CDUK10-10D-M9NV標準ストローク10複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649953CDUK10-10D-M9NVL標準ストローク10複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649962CDUK10-10D-M9NVLS標準ストローク10複動片ロッド
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649971CDUK10-10D-M9NVS標準ストローク10複動片ロッド
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649987CDUK10-10D-M9NWL標準ストローク10複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19649996CDUK10-10D-M9NWVL標準ストローク10複動片ロッド
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19650005CDUK10-10D-M9NWVLS標準ストローク10複動片ロッド
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19650014CDUK10-10S-10(S) 押出し単動形
5,120
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
19650023CDUK10-10S-A90-10(S) 押出し単動形
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする