曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19652631CDUK10-5D標準ストローク5複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
当日出荷
19652647CDUK10-5D-A90LS標準ストローク5複動片ロッド
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652656CDUK10-5D-A90S標準ストローク5複動片ロッド
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652665CDUK10-5D-A90VLS標準ストローク5複動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652674CDUK10-5D-A90VS標準ストローク5複動片ロッド
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652683CDUK10-5D-A93LS標準ストローク5複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652692CDUK10-5D-A93S標準ストローク5複動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652701CDUK10-5D-A93VLS標準ストローク5複動片ロッド
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652717CDUK10-5D-A93VS標準ストローク5複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652726CDUK10-5D-A96S標準ストローク5複動片ロッド
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652735CDUK10-5D-M9B標準ストローク5複動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652744CDUK10-5D-M9BL標準ストローク5複動片ロッド
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652753CDUK10-5D-M9BLS標準ストローク5複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652762CDUK10-5D-M9BS標準ストローク5複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652771CDUK10-5D-M9BV標準ストローク5複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652787CDUK10-5D-M9BVL標準ストローク5複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652796CDUK10-5D-M9BVLS標準ストローク5複動片ロッド
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652805CDUK10-5D-M9BVS標準ストローク5複動片ロッド
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652814CDUK10-5D-M9BWS標準ストローク5複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652823CDUK10-5D-M9N標準ストローク5複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652832CDUK10-5D-M9NL標準ストローク5複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652841CDUK10-5D-M9NLS標準ストローク5複動片ロッド
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652857CDUK10-5D-M9NS標準ストローク5複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652866CDUK10-5D-M9NV標準ストローク5複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652875CDUK10-5D-M9NVL標準ストローク5複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652884CDUK10-5D-M9NVLS標準ストローク5複動片ロッド
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652893CDUK10-5D-M9NVS標準ストローク5複動片ロッド
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652902CDUK10-5D-M9NVZ標準ストローク5複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652911CDUK10-5S-5(S) 押出し単動形
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652927CDUK10-5S-A90LS-5(S) 押出し単動形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652936CDUK10-5S-A90S-5(S) 押出し単動形
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652945CDUK10-5S-A90VLS-5(S) 押出し単動形
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652954CDUK10-5S-A93LS-5(S) 押出し単動形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652963CDUK10-5S-A93S-5(S) 押出し単動形
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652972CDUK10-5S-A93VS-5(S) 押出し単動形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652981CDUK10-5S-A96VS-5(S) 押出し単動形
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652997CDUK10-5S-M9B-5(S) 押出し単動形
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653006CDUK10-5S-M9BLS-5(S) 押出し単動形
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653015CDUK10-5S-M9BV-5(S) 押出し単動形
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653024CDUK10-5S-M9BVL-5(S) 押出し単動形
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653033CDUK10-5S-M9BVLS-5(S) 押出し単動形
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653042CDUK10-5S-M9BWS-5(S) 押出し単動形
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653051CDUK10-5S-M9NL-5(S) 押出し単動形
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653067CDUK10-5S-M9NS-5(S) 押出し単動形
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653076CDUK10-5S-M9NV-5(S) 押出し単動形
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653085CDUK10-5T-5(T) 引込み単動形
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653094CDUK10-5T-A90S-5(T) 引込み単動形
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653103CDUK10-5T-A93LS-5(T) 引込み単動形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653112CDUK10-5T-A93S-5(T) 引込み単動形
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653121CDUK10-5T-A93VLS-5(T) 引込み単動形
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする