曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-60D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-60D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-60D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-60D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-60D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-60D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-60D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-60D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-60D~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653487CDUK10-60D標準ストローク
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653496CDUK10-60D-A90標準ストローク
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653505CDUK10-60D-A90L標準ストローク
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653514CDUK10-60D-A90S標準ストローク
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653523CDUK10-60D-A90V標準ストローク
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653532CDUK10-60D-A93標準ストローク
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653541CDUK10-60D-A93L標準ストローク
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653566CDUK10-60D-A93L3-
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19653557CDUK10-60D-A93LS標準ストローク
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653575CDUK10-60D-A93S標準ストローク
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653584CDUK10-60D-A93V標準ストローク
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653593CDUK10-60D-A93VL標準ストローク
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653602CDUK10-60D-A93VS標準ストローク
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653627CDUK10-60D-M9B標準ストローク
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653636CDUK10-60D-M9BL標準ストローク
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653645CDUK10-60D-M9BV標準ストローク
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653654CDUK10-60D-M9BVL標準ストローク
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653663CDUK10-60D-M9BWL標準ストローク
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653672CDUK10-60D-M9BWVL標準ストローク
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653681CDUK10-60D-M9BZ標準ストローク
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653697CDUK10-60D-M9N標準ストローク
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653706CDUK10-60D-M9NL標準ストローク
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653715CDUK10-60D-M9NS標準ストローク
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653724CDUK10-60D-M9NV標準ストローク
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653733CDUK10-60D-M9NVLS標準ストローク
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653611CDUK10-60D-F9BWVL-
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする